JUSTRITE 891203 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalisesti suljettava, 12 gallonaa, harmaa | CD8CQC 8912031

JUSTRITE 891203 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 12 gallona, ​​harmaa

Varastossa
Tuote: CD8CQC Malli: 891203Ristiviite: 8912031

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€967.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko12 gal.
VäriHarmaa
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus35 "
Ulkoleveys23.25 "
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus30.5 "
Sisäleveys20 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.35
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 891203 syttyvää turvakaappia käytetään huvipuistoissa, elokuvissa, hotelleissa ja tuotantolaitoksissa kemikaalien, puhdistusaineiden ja palavien polttoaineiden turvalliseen varastointiin ja kuljettamiseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä 12 gallonan pienikokoisessa syttyvässä kaapissa on uppoasennettava U-Loc-kahva, jossa on 2 avainta ja johon voidaan asentaa valinnainen riippulukko turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Siinä on Haz-Alert heijastavat varoitustarrat, jotka ovat hyvin näkyvissä sähkökatkojen (taskulamolla valaistuna) tai tulipalon aikana turvallisuuden takaamiseksi.
  • Tässä kannettavassa kaapissa on käsin sulkeutuvat itselukeutuvat ovet, jotka avautuvat jopa 180 astetta ja sulkeutuvat turvallisesti parhaan suojan takaamiseksi.
  • Se on varustettu säädettävällä hyllyllä ja 3 benjinauhalla, jotka pitävät sisällön paikoillaan kuljetuksen aikana.
  • Tässä kaapissa on galvanoidut SpillSlope-teräshyllyt, jotka ohjaavat roiskeet tiiviin, 2 tuuman pohjakaivon pohjalle ja taakse.
  • Siinä on 18 gauge paksu, kaksiseinäinen, hitsattu teräsrakenne, jossa on 1-1/2 tuumaa eristävää ilmatilaa palonkestävyyden varmistamiseksi.
  • Tässä Sure-Grip EX -kaapissa on vikasietoinen sulkemismekanismi, joka varmistaa, että kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä toimii tehokkaasti.
  • Se sisältää maadoitusliittimen, 4 säädettävää itsetasautuvaa jalkaa ja kolmikielisen varoitustarran.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kestääkö Justrite 891203 syttyvä turvakaappi kemikaaleja?

V. Tämä Justrite mini syttyvä kaappi on varustettu lyijyttömällä epoksi- tai polyesterijauhemaalatulla viimeistelyllä erinomaisen kemikaalinkestävyyden saavuttamiseksi.

K. Mistä benji-johto on tehty?

A. Bungee-narut koostuvat joustavien säikeiden ytimestä, joka on peitetty puuvilla- tai nailonvaippalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriOvityyppiSisäkorkeusHinta
JUSTRITE 891200 Kompakti turvakaappi, 1-ovinen, manuaalinen sulkeminen, 45L, keltainen | AB4LEF JCB8912001, 8912001 89120012 gal.Keltainenmanuaalinen30.5 "€1,270.51
JUSTRITE 891220 Kompakti turvakaappi, 1 ovinen, itsestään sulkeutuva, 45 litran tilavuus, 889 x 591 x 457 mm koko, keltainen | AB4LEG JCB8912201, 8912201 89122012 gal.KeltainenItsesulkeutuminen30.5 "€1,662.12
JUSTRITE 891520 Kompakti turvakaappi, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 15 gallonaa, 1118 x 591 x 457 mm koko, keltainen | AD8BLK JCB8915201, 8915201 89152015 gal.KeltainenItsesulkeutuminen39.6 "€1,886.64
JUSTRITE 891201 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 12 gallonaa, punainen | CD8CQA 8912011 89120112 gal.punainenmanuaalinen30.5 "€1,293.01
JUSTRITE 891205 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 12 gallonaa, valkoinen | CD8CQD 8912051 89120512 gal.Valkoinenmanuaalinen30.5 "€1,055.80
JUSTRITE 891221 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa, punainen | CD8CQE 89122112 gal.punainenItsesulkeutuminen30.5 "€1,532.63
JUSTRITE 891223 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa, harmaa | CD8CQH 89122312 gal.HarmaaItsesulkeutuminen30.5 "€1,415.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 891203 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 12 gallona, ​​harmaa
€967.18 / yksikkö