JUSTRITE 890425 Tulenarka turvakaappi työtaso, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, valkoinen | CD8CPZ

JUSTRITE 890425 Tulenarka turvakaappi työtaso, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, valkoinen

Varastossa
Tuote: CD8CPZ Malli: 890425

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,504.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko4 gal.
VäriValkoinen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys17 "
Ulkopuolinen korkeus22 "
Ulkoleveys17 "
Sisäsyvyys13.8 "
Sisäkorkeus18.5 "
Sisäleveys13.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.9375
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite Sure-Grip? Itsesulkeutuvalla ovella varustettu EX-työtasoturvakaappi on tarkoitettu liuottimien ja syttyvien nesteiden, kuten aerosolien, puhdistusaineiden ja rasvanpoistoaineiden, turvalliseen ja ohjeiden mukaiseen säilytykseen työtasoilla ja työpenkeillä. Tämä valkoinen kaappi on suunniteltu parantamaan käytettävyyttä turvallisuudesta tinkimättä, ja se on ihanteellinen huoltotalleihin, joissa on rajoitettu lattiatila. Se on saatavana kannettavana koossa, jonka ulkomitat ovat 22 tuumaa K x 17 tuumaa L x 17 tuumaa (559 mm K x 432 mm L x 432 mm S). Tähän malliin mahtuu 4 litraa syttyviä nesteitä. Se istuu helposti työtasoille ja on myös seinäasennettavissa valinnaisella seinäripustimella. Tämä malli on valmistettu tukevasta 18 gaugen (1 mm) paksuisesta teräksestä valmistettuun kaksoiseinään, jossa on 1.5 tuumaa (38 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Täyshitsattu, ei niitattu rakenne pitää yksikön suorakulmaisena pidempään ja tarjoaa paremman suojan tulipalossa, koska ilmaraot pienenevät. Tehokas, itsestään sulkeutuva ovi avautuu 140 astetta. Patentoitu, piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn hyllytilaan. Jatkuvat pianon saranat varmistavat, että ovi sulkeutuu sujuvasti joka kerta. Oikein suunniteltuja turvakaappeja käytettäessä itsestään sulkeutuvat ovet sulkeutuvat automaattisesti tulipalon sattuessa. Itsesulkeutuvat ovet, jännityksen alaisena, pidetään auki sulavilla linkeillä. Tulipalossa, kun ympäristön lämpötila saavuttaa 165 C (74 F), linkit sulavat ja turvakaapin itsestään sulkeutuvat ovet sulkeutuvat automaattisesti. Itselukitusjärjestelmä kytkeytyy kolmeen ruostumattomasta teräksestä valmistettuun luodiniskuun, jotka sijaitsevat oven ylä-, ala- ja keskikohdassa. Tilaa malli 29988, jos haluat vaihtaa sulakelinkkiä. Turvallisuuden lisäämiseksi jokaisessa kaapissa on innovatiivinen U-Loc? kahva, joka ei vaadi manuaalista kiertoa pakollisen salvan lukitsemiseksi. Kaapit sisältävät sylinterilukon ja avainsarjan, tai voit valita oman riippulukon käytön. Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat, joissa lukee "SYTTYVÄ – PIDÄ TULI POISSA", näkyvät hyvin tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla. Tässä mallissa on yksi patentoitu, galvanoitu teräs SpillSlope? hylly, joka on suunniteltu ohjaamaan roiskeet taka- ja alaosaan 2 tuuman (51 mm) vuototestattua kaivoa, joka täyttää EPA-vaatimukset. Kaikki SpillSlope-hyllyt ovat säädettävissä 3 tuuman (76 mm) keskiöissä, ja ne täyttävät ANSI MH28.1 -standardit 350 lb:n (159 kg) turvallisella sallitulla kuormalla. Hitsatut hyllyripustimet lukittuvat hyllyyn ja tarjoavat maksimaalisen vakauden ilman, että hauraita kiinnikkeitä menetetä. Käytä vaihtohyllyihin mallia 29935. Kaapissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa ja sisäänrakennettu maadoitusliitin. Sen kestävä lyijytön epoksi-/polyesterijauhemaali tarjoaa erinomaisen kemiallisen kestävyyden sisältä ja ulkoa sekä minimoi korroosion ja kosteuden vaikutukset. Justrite toimittaa yli 300 turvakaappimallia 4 - 115 gallin (15 - 435 litraa) välillä täyttääkseen monipuoliset turvallisuus-, vaatimustenmukaisuus- ja säilytysvaatimukset. Kaikilla Justrite-kaapeilla on 10 vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen liuottimien ja syttyvien nesteiden turvalliseen säilytykseen työtasoilla
  • Ulkomitat 22 mm K x 17 in L x 17 in S (559 mm K x 432 mm L x 432 mm S)
  • Säilytyskapasiteetti 4 gal (15 L) syttyviä nesteitä
  • Kannettava koko käytettäväksi työpöydillä ja muissa rajoitetuissa tiloissa, joissa on pääsy usein käytettyihin kemikaaleihin
  • Palonkestävä, vuototestattu rakenne
  • Täyttää OSHA:n, NFPA 30:n, NFPA 1:n ja IFC:n vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOvityyppiHinta
JUSTRITE 890400 Tulenarka turvakaappi, Manuaalinen Sulje, 15L Tilavuus, 559 x 432 x 432 mm Koko, Keltainen | AB4LDN JCB8904001, 8904001 890400Keltainenmanuaalinen€1,072.61
JUSTRITE 890405 Tulenarka turvakaappi, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, valkoinen | AD8BLB 4HTU9 890405Valkoinenmanuaalinen€1,228.09
JUSTRITE 890401 Tulenarka turvakaappi, työtaso, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 4 gallonaa, punainen | CD8CPN 8904011 890401punainenmanuaalinen€1,228.09
JUSTRITE 890403 Tulenarka turvakaappi työtaso 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, harmaa | CD8 CPR 890403Harmaamanuaalinen€919.11
JUSTRITE 890420 Tulenarka turvakaappi, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, keltainen | CD8CPT JCB8904201, 8904201 890420KeltainenItsesulkeutuminen€1,251.69
JUSTRITE 890421 Tulenarka turvakaappi työtaso, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, punainen | CD8CPV 890421punainenItsesulkeutuminen€1,504.39
JUSTRITE 890423 Tulenarka turvakaappi, työtaso, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, harmaa | CD8CPY 890423HarmaaItsesulkeutuminen€1,056.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 890425 Tulenarka turvakaappi työtaso, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, valkoinen
€1,504.39 / yksikkö