JUSTRITE 890405 Tulenarka turvakaappi, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, valkoinen | AD8BLB 4HTU9

JUSTRITE 890405 Tulenarka turvakaappi, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, valkoinen

Varastossa
Tuote: AD8BLB Malli: 890405Ristiviite: 4HTU9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,228.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko4 gal.
VäriValkoinen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys17 "
Ulkopuolinen korkeus22 "
Ulkoleveys17 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys13.8 "
Sisäkorkeus18.5 "
Sisäleveys13.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiBench Top

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite Sure-Grip? EX-työtasoturvakaappi manuaalisesti suljettavalla ovella (malli 890405) on tarkoitettu liuottimien ja syttyvien nesteiden, kuten aerosolien, puhdistusaineiden ja rasvanpoistoaineiden, turvalliseen ja ohjeiden mukaiseen säilytykseen työtasoilla ja työpenkeillä. Tämä valkoinen kaappi on suunniteltu parantamaan käytettävyyttä turvallisuudesta tinkimättä, ja se on ihanteellinen huoltotalleihin, joissa on rajoitettu lattiatila. Se on saatavana kannettavassa koossa, jonka ulkomitat ovat 22 in K x 17 in L x 17 in S (559 mm K x 432 mm L x 432 mm S). Malliin 890401 mahtuu 4 litraa syttyviä nesteitä. Se istuu helposti työtasoille ja on myös seinäasennettavissa valinnaisella seinäripustimella. Tämä malli on valmistettu tukevasta 15 gaugen (18 mm) paksuisesta teräksestä valmistettuun kaksoiseinään, jossa on 1 tuuman (1.5 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Täyshitsattu, ei niitattu rakenne pitää yksikön suorakulmaisena pidempään ja tarjoaa paremman suojan tulipalossa, koska ilmaraot pienenevät. Tehokas, manuaalisesti sulkeutuva, itsestään lukittuva ovi (vikaturvallinen, 38-piste ruostumaton teräs) avautuu täysin 3 astetta ja sulkeutuu turvallisesti maksimaalisen suojan saamiseksi tulipalossa, kun se painetaan kiinni. Jatkuvat pianon saranat varmistavat, että ovi sulkeutuu sujuvasti joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi jokaisessa kaapissa on innovatiivinen U-Loc? kahva, joka ei vaadi manuaalista kiertoa pakollisen salvan lukitsemiseksi. Kaapit sisältävät sylinterilukon ja avainsarjan, tai voit valita oman riippulukon käytön. Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat, joissa lukee "SYTTYVÄ – PIDÄ TULI POISSA", näkyvät hyvin tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen liuottimien ja syttyvien nesteiden turvalliseen säilytykseen työtasoilla
  • Ulkomitat 22 mm K x 17 in L x 17 in S (559 mm K x 432 mm L x 432 mm S)
  • Säilytyskapasiteetti 4 gal (15 L) syttyviä nesteitä
  • Kannettava koko käytettäväksi työpöydillä ja muissa rajoitetuissa tiloissa, joissa on pääsy usein käytettyihin kemikaaleihin
  • Palonkestävä, vuototestattu rakenne
  • Täyttää OSHA-, NFPA 30- ja NFPA 1 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOvityyppiHinta
JUSTRITE 890400 Tulenarka turvakaappi, Manuaalinen Sulje, 15L Tilavuus, 559 x 432 x 432 mm Koko, Keltainen | AB4LDN JCB8904001, 8904001 890400Keltainenmanuaalinen€1,072.61
JUSTRITE 890401 Tulenarka turvakaappi, työtaso, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 4 gallonaa, punainen | CD8CPN 8904011 890401punainenmanuaalinen€1,228.09
JUSTRITE 890403 Tulenarka turvakaappi työtaso 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, harmaa | CD8 CPR 890403Harmaamanuaalinen€919.11
JUSTRITE 890420 Tulenarka turvakaappi, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, keltainen | CD8CPT JCB8904201, 8904201 890420KeltainenItsesulkeutuminen€1,251.69
JUSTRITE 890421 Tulenarka turvakaappi työtaso, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, punainen | CD8CPV 890421punainenItsesulkeutuminen€1,504.39
JUSTRITE 890423 Tulenarka turvakaappi, työtaso, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, harmaa | CD8CPY 890423HarmaaItsesulkeutuminen€1,056.72
JUSTRITE 890425 Tulenarka turvakaappi työtaso, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, valkoinen | CD8CPZ 890425ValkoinenItsesulkeutuminen€1,504.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 890405 Tulenarka turvakaappi, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, valkoinen
€1,228.09 / yksikkö