Justrite Sure-Grip? EX-työtasoturvakaappi manuaalisesti suljettavalla ovella (malli 890401) on tarkoitettu liuottimien ja syttyvien nesteiden, kuten aerosolien, puhdistusaineiden ja rasvanpoistoaineiden, turvalliseen ja ohjeiden mukaiseen säilytykseen työtasoilla ja työpenkeillä. Tämä punainen kaappi on suunniteltu parantamaan käytettävyyttä turvallisuudesta tinkimättä, ja se sopii erinomaisesti huoltotalleihin, joissa on rajoitettu lattiatila. Se on saatavana kannettavassa koossa, jonka ulkomitat ovat 22 in K x 17 in L x 17 in S (559 mm K x 432 mm L x 432 mm S). Malli 890401 voi säilyttää 4 litraa syttyviä nesteitä. Se istuu helposti työtasoille ja on myös seinäasennettavissa valinnaisella seinäripustimella. Tämä malli on valmistettu tukevasta 15 gaugen (18 mm) paksuisesta teräksestä valmistettuun kaksoiseinään, jossa on 1 tuumaa (1.5 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Täyshitsattu, ei niitattu rakenne pitää yksikön suorakulmaisena pidempään ja tarjoaa paremman suojan tulipalossa, koska ilmaraot pienenevät. Tehokas, manuaalisesti sulkeutuva, itsestään lukittuva ovi (vikaturvallinen, 38-piste ruostumaton teräs) avautuu täysin 3 astetta ja sulkeutuu turvallisesti maksimaalisen suojan saamiseksi tulipalossa, kun se painetaan kiinni. Jatkuvat pianon saranat varmistavat, että ovi sulkeutuu sujuvasti joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi jokaisessa kaapissa on innovatiivinen U-Loc? kahva, joka ei vaadi manuaalista kiertoa pakollisen salvan lukitsemiseksi. Kaapit sisältävät sylinterilukon ja avainsarjan, tai voit valita oman riippulukon käytön. Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat, joissa lukee "SYTTYVÄ – PIDÄ TULI POISSA", näkyvät hyvin tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan taskulampulla.
Ominaisuudet:
- Ihanteellinen liuottimien ja syttyvien nesteiden turvalliseen säilytykseen työtasoilla
- Ulkomitat 22 mm K x 17 in L x 17 in S (559 mm K x 432 mm L x 432 mm S)
- Säilytyskapasiteetti 4 gal (15 L) syttyviä nesteitä
- Kannettava koko käytettäväksi työpöydillä ja muissa rajoitetuissa tiloissa, joissa on pääsy usein käytettyihin kemikaaleihin
- Palonkestävä, vuototestattu rakenne
- Täyttää OSHA-, NFPA 30- ja NFPA 1 -standardit