OMRON Metalli lukittava turvakytkin


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 10A @ 600V , Toimilaitteen pituus: Avainriippuvainen , Rungon materiaali: Alumiini painevalettu , Putken koko: M20 , Liitäntätyyppi: M20 , Yhteysmateriaali: Hopea , DC-kontaktien luokitus: 0.4A @ 250V , Syvyys: 1-11 / 16 " , Pään materiaali: Alumiini painevalettu , Korkeus: 4.375 " , IP-luokitus: 67 , Liike: sivu- , Toimintavoima: 19.61 tuumaa-lb. Maks , Käyttölämpötila Alue: -40 astetta 80 astetta C. , Kierto: CW / CCW , Tyyli: Metallilukitus , Leveys: 1 9 / 16 "
TyyliMalliYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
A
D4BS-45FS-NPT
1EI, 1NC€278.68
B
D4BS-4AFS-NPT
2NC€279.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?