Justrite 890400 syttyvää turvakaappia (kapasiteetti 4 gal) käytetään hotelleissa, huvipuistoissa, elokuva- ja tuotantolaitoksissa puhdistusaineiden, kemikaalien ja syttyvien polttoaineiden turvalliseen säilytykseen ja kuljetukseen.
Ominaisuudet:
- Justrite 890400 syttyvä turvakaappi on pieni syttyvä kaappi, jossa on uppoasennettu U-Loc-kahva, jossa on 2 avainta ja joka hyväksyy valinnaisen riippulukon turvallisuuden lisäämiseksi.
- Siinä on Haz-Alert heijastavat varoitustarrat, jotka ovat hyvin näkyvissä sähkökatkojen (taskulamolla valaistuna) tai tulipalon aikana turvallisuuden takaamiseksi.
- Justrite 890400 syttyvä turvakaappi toimitetaan käsin sulkeutuvilla, itsestään lukittuvilla ovilla, jotka avautuvat jopa 180 astetta ja sulkeutuvat turvallisesti parhaan suojan takaamiseksi.
- Se on varustettu säädettävällä hyllyllä ja 3 benjinauhalla, jotka pitävät sisällön paikoillaan kuljetuksen aikana.
- Justrite 890400 syttyvässä turvakaapissa on SpillSlope-sinkityt teräshyllyt, jotka ohjaavat roiskeet tiiviin, 2 tuuman pohjakaivon pohjalle ja taakse.
- Siinä on 18 gauge paksu, kaksiseinäinen, hitsattu teräsrakenne, jossa on 1-1/2 tuuman eristävä ilmatila palonkestävyyden varmistamiseksi.
- Justrite 890400 palava turvallisuus Sure-Grip EX -kaapissa on vikasietoinen sulkemismekanismi, joka varmistaa, että kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä toimii tehokkaasti.
- Se sisältää maadoitusliittimen, 4 säädettävää itsetasautuvaa jalkaa ja kolmikielisen varoitustarran.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Justrite 29935 Hylly: Tämä hylly on suunniteltu parantamaan tuotemerkin 890400 työtasoturvakaapin säilytyskykyä tarjoamalla 2 tuuman lisätilaa syttyvien nesteiden ja kemikaalien järjestäytyneelle sijoittamiselle.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko Justrite 890400 syttyvä turvakaappi kemikaaleja kestävä?
A. Justrite 890400 mini syttyvä turvakaappi (4 gal) on varustettu lyijyttömällä epoksi- tai polyesterijauhemaalatulla viimeistelyllä korkean kemikaalinkestävyyden saavuttamiseksi.
K. Miten Justrite 890400 -työtason turvakaappi sulkeutuu?
V. Tuotemerkin 890400 työtasoturvakaappi sisältää manuaalisen sulkemismekanismin. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä sulkee ja lukitsee kaapin oven manuaalisesti. Siinä ei ole automaattista sulkeutuvaa tai itsestään sulkeutuvaa mekanismia.
K. Voidaanko Justrite 890400 -tasoturvakaapit lukita?
V. Kyllä, merkin 890400 työtason turvakaappi voidaan yleensä lukita, jotta varastoitujen palavien nesteiden tai kemikaalien pääsy rajoitetaan. Siinä on sisäänrakennettu lukitusmekanismi riippulukon tai muiden lukituslaitteiden kiinnittämiseen, mikä parantaa turvallisuutta ja estää luvattoman pääsyn.