JUSTRITE 890423 Tulenarka turvakaappi, työtaso, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, harmaa | CD8CPY

JUSTRITE 890423 Tulenarka turvakaappi, työtaso, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, harmaa

Varastossa
Tuote: CD8CPY Malli: 890423

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,056.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko4 gal.
VäriHarmaa
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys17 "
Ulkopuolinen korkeus22 "
Ulkoleveys17 "
Sisäsyvyys13.8 "
Sisäkorkeus18.5 "
Sisäleveys13.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite Sure-Grip? Itsesulkeutuvalla ovella varustettu EX-työtasoturvakaappi (malli 890423) on tarkoitettu liuottimien ja syttyvien nesteiden, kuten aerosolien, puhdistusaineiden ja rasvanpoistoaineiden, turvalliseen ja ohjeiden mukaiseen säilytykseen työtasoilla ja työpenkeillä. Tämä harmaa kaappi on suunniteltu parantamaan saavutettavuutta turvallisuudesta tinkimättä, ja se sopii erinomaisesti huoltotalleihin, joissa on rajoitettu lattiatila. Se on saatavana kannettavassa koossa, jonka ulkomitat ovat 22 in K x 17 in L x 17 in S (559 mm K x 432 mm L x 432 mm S). Malliin 890423 mahtuu 4 gal (15 litraa syttyviä nesteitä. Se istuu helposti työtasoilla ja on myös seinäasennettavissa valinnaisella seinäripustimella. Tässä mallissa on tukeva 18 gauge (1 mm) paksu teräksinen kaksoisseinä , jossa on 1.5 tuumaa (38 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Täysin hitsattu, ei niitattu rakenne pitää yksikön suorakulmaisena pidempään ja tarjoaa paremman suojan tulipalossa, koska ilmavälit pienenevät. suorituskyky, itsestään sulkeutuva ovi avautuu 140 astetta Patentoitu, piilotettu itsesulkeutuva mekanismi mahdollistaa esteettömän pääsyn hyllytilaan Jatkuvat pianosaranat varmistavat oven sulkeutumisen tasaisesti joka kerta. Oikein suunnitellusti käytettynä turvakaapit itsesulkeutuvilla ovet sulkeutuvat automaattisesti tulipalon sattuessa Itsestään sulkeutuvat ovet, jännityksen alaisena, pidetään auki sulavilla linkeillä. Paloolosuhteissa, kun ympäristön lämpötila saavuttaa 165 F (74 C), linkit sulavat ja turvakaapin itsestään sulkeutuvat ovet sulkeutuvat automaattisesti. Itselukitusjärjestelmä kytkeytyy kolmeen ruostumattomasta teräksestä valmistettuun luodiniskuun, jotka sijaitsevat oven ylä-, ala- ja keskikohdassa. Tilaa malli 29988 vaihtosulakkeisiin. Turvallisuuden lisäämiseksi jokaisessa kaapissa on innovatiivinen U-Loc? kahva, joka ei vaadi manuaalista kiertoa pakollisen salvan lukitsemiseksi. Kaapit sisältävät sylinterilukon ja avainsarjan, tai voit valita oman riippulukon käytön. Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat, joissa lukee "SYTTYVÄ – PIDÄ TULI POISSA", näkyvät hyvin tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen liuottimien ja syttyvien nesteiden turvalliseen säilytykseen työtasoilla
  • Ulkomitat 22 mm K x 17 in L x 17 in S (559 mm K x 432 mm L x 432 mm S)
  • Säilytyskapasiteetti 4 gal (15 L) syttyviä nesteitä
  • Kannettava koko käytettäväksi työpöydillä ja muissa rajoitetuissa tiloissa, joissa on pääsy usein käytettyihin kemikaaleihin
  • Palonkestävä, vuototestattu rakenne
  • Täyttää OSHA:n, NFPA 30:n, NFPA 1:n ja IFC:n vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOvityyppiHinta
JUSTRITE 890400 Tulenarka turvakaappi, Manuaalinen Sulje, 15L Tilavuus, 559 x 432 x 432 mm Koko, Keltainen | AB4LDN JCB8904001, 8904001 890400Keltainenmanuaalinen€1,072.61
JUSTRITE 890405 Tulenarka turvakaappi, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, valkoinen | AD8BLB 4HTU9 890405Valkoinenmanuaalinen€1,228.09
JUSTRITE 890401 Tulenarka turvakaappi, työtaso, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 4 gallonaa, punainen | CD8CPN 8904011 890401punainenmanuaalinen€1,228.09
JUSTRITE 890403 Tulenarka turvakaappi työtaso 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, harmaa | CD8 CPR 890403Harmaamanuaalinen€919.11
JUSTRITE 890420 Tulenarka turvakaappi, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, keltainen | CD8CPT JCB8904201, 8904201 890420KeltainenItsesulkeutuminen€1,251.69
JUSTRITE 890421 Tulenarka turvakaappi työtaso, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, punainen | CD8CPV 890421punainenItsesulkeutuminen€1,504.39
JUSTRITE 890425 Tulenarka turvakaappi työtaso, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, valkoinen | CD8CPZ 890425ValkoinenItsesulkeutuminen€1,504.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 890423 Tulenarka turvakaappi, työtaso, 4 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, harmaa
€1,056.72 / yksikkö