MARATHON MOTORS NEMA-tehokkuus, lähikytketty pumppu, 3-vaiheinen, TEFC, C-kasvopohjainen, jäykkä pohja


Suodattaa
laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 50/60 , Eristysluokka: F , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: avokkaat , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin akselin rakenne: JP-kierteinen , Moottorin alisovellus: Suljettu pumppu , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , vaihe: 3 , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 7 / 8 " , Akselin pituus: 7.375 " , Jännite: 230/460
TyyliMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
182TTFBD6037
182 JP7.6/3.8311 11 / 16 "175089.5%19 1 / 16 "€1,565.73
A
184TTFBD6037
184 JP12.4/6.2512-11/16175890.2%20 1 / 16 "€1,571.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?