A B laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium (R) , Kotelo: TEFC , Kehys: 145T , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Kehyksen koko: 182T , Täyskuorma vahvistimet: 6.3 , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Invertterin luokitus: Kyllä , Pituus vähemmän Akseli: 12 1 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Asennus: pohja , Tyyppikilven RPM: 1750 , Nimellinen hyötysuhde: 86.5% , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Kokonaispituus: 14.437 " , vaihe: 3 , Kierto: CW / CCW , RPM: 900 , RPM-ryhmä: 1701-1800 , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 7 / 8 " , Akselin pituus: 2.375 " , Takuu: 1 vuotta