Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJC7-sovitin 2 tuuman Fnpt x-liitin | AB4ABG

APPROVED VENDOR 1WJC7-liitossovitin 2 tuuman Fnpt x Spigot

Varastossa
Tuote: AB4ABG Malli: 1WJC7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistussovitin
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiHana x FNPT
Putken koko2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJC8-sovitin 3 tuuman Fnpt x-liitin | AB4ABH 1WJC8Hana x FNPTPuhdistussovitin3"€12.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJC9-sovitin 4 tuuman Fnpt x-liitin | AB4ABJ 1WJC9Hana x FNPTPuhdistussovitin4"€20.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJL8-sovitin 2 tuuman Mnpt x-liitin | AB4ADF 1WJL8Hana x MNPTUrossovitin2"€10.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJC7-liitossovitin 2 tuuman Fnpt x Spigot
€5.24 / yksikkö