Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 7110210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, keltainen | AA4ZYD 13M455

JUSTRITE 7110210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, keltainen

Varastossa
Tuote: AA4ZYD Malli: 7110210Ristiviite: 13M455

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko1 gal.
VäriKeltainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus11 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.5 "
Käytettydiesel-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite Type I -turvatölkit varastoivat ja kaadavat haihtuvia nesteitä, kuten etanolia, polttoöljyä, bensiiniä, kerosiinia, petrolieetteriä ja metanolia autoteollisuudessa. Tämä Justrite 7110210 turvatölkki säilyttää dieseliä ja on väriltään keltainen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on korkealaatuinen pinnoitettu teräsrakenne jauhemaalauksella, joka estää vuodot ja reaktiivisten kemikaalien aiheuttamat vauriot.
  • Tässä tölkissä on tiivis kansi, jossa on automaattinen ylipaineen poistotoiminto, joka poistaa höyryt ja suojaa räjähdykseltä.
  • Siinä on pitkä ja taipuisa metalliletku, joka säätelee kaatoa, kun kaadetaan pieniin aukkoihin.
  • Siinä on kaksiasentoinen suppilo, joka voidaan taittaa täytön tai tölkin säilytyksen aikana.
  • Se on ruostumattomasta teräksestä valmistetut liekinsammuttimet lämmön haihtumista pysäyttämään takaiskusytytyksen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä kemikaalit eivät sovellu Justrite 7110210 Type I -turvapurkkiin?

A. Kemikaalit, kuten etikka- ja suolahappo, isopropyylialkoholi ja metyleenikloridi, eivät sovellu tähän Justrite 7110210 Type I -turvatölkkiin.

K. Voiko Justrite 7110210 Type I -turvallisuus altistaa nesteroiskeille?

V. Tässä turvassa voi olla itsestään sulkeutuva kansi, joka minimoi nesteroiskeiden mahdollisuuden kriittisissä ympäristöissä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKahvan tyyppiKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 10111 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1/4 gallona, ​​keltainen | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z 101111 qt0.89 "Liipaisukahva8.25 "4.813 "€256.04
JUSTRITE 7110200 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, keltainen | AA4ZYC JCN7110200, 7110200Z 71102001 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€100.08
JUSTRITE 7120200 Turvapurkki, Liekinsammutin, Tyyppi I, 2 Gallona, ​​Keltainen | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z 71202002 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€103.45
JUSTRITE 7120210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, keltainen | AA4ZYK 13M461 71202102 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€120.37
JUSTRITE 7125200 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2-1/2 gallona, ​​keltainen | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z 71252002.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€113.82
JUSTRITE 7125210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2-1/2 gallona, ​​keltainen | AA4ZYT 13M468 71252102.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€132.43
JUSTRITE 7150210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, keltainen | AA4ZZA 13M475 71502105 gal.1.58 "Kääntökahva16.875 "11.75 "€139.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7110210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, keltainen
€117.65 / yksikkö