BRADY 3460-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Keltainen , hahmon korkeus: 3.875 " , merkin leveys: 1 23 / 64 " , Hohtaa pimeässä: Ei , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Indoor Vain , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 5 , Materiaali: Vinyyli , Kokonaiskorkeus: 5" , Kokonaisleveys: 1.75 "
TyyliMalliMerkkiKorttien lukumääräHinta (ei alv)
A
3460- # KIT
0 kautta 925€469.07
B
3460-1
11€24.70
C
3460-2
21€24.50
D
3460-3
31€24.70
E
3460-4
41€24.70
F
3460-5
51€24.50
G
3460-6
61€24.50
H
3460-7
71€24.70
I
3460-8
81€26.28
J
3460-9
91€26.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?