JUSTRITE 7125200 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2-1/2 gallona, ​​keltainen | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z

JUSTRITE 7125200 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2-1/2 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AA4ZYR Malli: 7125200Ristiviite: JCN7125200, 7125200Z

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2.5 gal.
VäriKeltainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus11.5 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
Käytettydiesel-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8575
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite Type I -turvatölkit soveltuvat haihtuvien nesteiden, kuten kerosiinin ja metanolin, petrolieetterin, etanolin, polttoöljyn ja bensiinin varastointiin ja annostelemiseen autotehtaissa ja tuotantolaitoksissa. Justrite 7125200 turvatölkki on keltaisella värikoodattu ja sitä käytetään dieselin varastointiin.

Ominaisuudet:

  • Justrite 7125200 Type I -turvapurkissa on korkealuokkainen pinnoitettu teräsrakenne ja jauhemaalaus, joka estää vuotojen ja reaktiivisten kemikaalien aiheuttamat vauriot.
  • Sen mukana tulee tiivis kansi, jossa on automaattinen ylipaineenpoistotoiminto 3–5 psi:n höyryjen poistamiseksi.
  • Tässä tölkissä on kääntyvä kahva, joka on helppo kuljettaa nostettaessa täyteen lastattua tölkkiä.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut liekinsammuttimet lämmön haihduttamiseen takaiskusytytyksen pysäyttämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä kemikaalit eivät ole yhteensopivia tämän Justrite 7125200 Type I -turvatölkin kanssa?

A. Kemikaaleja, kuten etikka- ja kloorivetyhappoa, isopropyylialkoholia ja metyleenikloridia, ei suositella säilytettäväksi tässä Justrite 7125200 Type I -turvapurkissa.

K. Kuinka täyttää tämä Justrite 7125200 -turvapurkki?

V. Tässä turvapurkissa on täyttöaukko, jossa on korkin vapautusmekanismi tölkin täyttämiseksi polttoaineella. Vipua vedetään täyttöaukon vapauttamiseksi, jolloin käyttäjä voi kaataa polttoainetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKahvan tyyppiKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 10111 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1/4 gallona, ​​keltainen | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z 101111 qt0.89 "Liipaisukahva8.25 "4.813 "€256.04
JUSTRITE 7110200 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, keltainen | AA4ZYC JCN7110200, 7110200Z 71102001 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€100.08
JUSTRITE 7110210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, keltainen | AA4ZYD 13M455 71102101 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€117.65
JUSTRITE 7120200 Turvapurkki, Liekinsammutin, Tyyppi I, 2 Gallona, ​​Keltainen | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z 71202002 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€103.45
JUSTRITE 7120210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, keltainen | AA4ZYK 13M461 71202102 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€120.37
JUSTRITE 7125210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2-1/2 gallona, ​​keltainen | AA4ZYT 13M468 71252102.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€132.43
JUSTRITE 7150210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, keltainen | AA4ZZA 13M475 71502105 gal.1.58 "Kääntökahva16.875 "11.75 "€139.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7125200 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2-1/2 gallonaa, keltainen
€113.82 / yksikkö