Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 7120200 Turvapurkki, Liekinsammutin, Tyyppi I, 2 Gallona, ​​Keltainen | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z

JUSTRITE 7120200 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AA4ZYJ Malli: 7120200Ristiviite: JCN7120200, 7120200Z

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2 gal.
VäriKeltainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus13.75 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.5 "
Käytettydiesel-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite Type I -turvatölkit sopivat ihanteellisesti haihtuvien nesteiden, kuten polttoöljyn, kerosiinin ja metanolin, petrolieetterin, etanolin ja bensiinin varastointiin ja kaatamiseen tuotantolaitoksissa ja autotehtaissa. Tämä Justrite 7120200 turvapurkki on väriltään keltainen ja soveltuu dieselin varastointiin ja jakeluun.

Ominaisuudet:

  • Justrite 7120200 Type I -turvapurkissa on korkealaatuinen pinnoitettu teräsrakenne ja jauhemaalaus, joka estää vuotojen ja reaktiivisten kemikaalien aiheuttamat vauriot.
  • Siinä on kääntyvä kahva, joka mahdollistaa helpon kuljetuksen ja ominaisuudet ruostumattomasta teräksestä valmistetut liekinsammuttimet lämmön haihduttamiseen, takaiskun estämiseen.
  • Siinä on lisäksi tiivis kansi, jossa on automaattinen ylipaineenpoistotoiminto, joka poistaa 3–5 psi:n paineen höyryt ja suojaa räjähdystä vastaan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on Justrite Type I- ja Type II -turvatölkkien välillä?

A. Tyypin I turvatölkeissä on yksi aukko sekä täyttöä että annostelua varten. Justrite Type II turvatölkeissä on kaksi aukkoa, joista toinen täyttää tölkin ja toinen nesteen annostelemiseksi turvatölkin läpi.

K. Onko tämä Justrite 7120200 -turvatölkki räjähdyssuojattu?

V. Tässä turvassa voi olla vuotamaton ja automaattisesti tuulettuva kansi, joka estää räjähdysvaaran.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKahvan tyyppiKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 10111 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1/4 gallona, ​​keltainen | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z 101111 qt0.89 "Liipaisukahva8.25 "4.813 "€256.04
JUSTRITE 7110200 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, keltainen | AA4ZYC JCN7110200, 7110200Z 71102001 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€100.08
JUSTRITE 7110210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, keltainen | AA4ZYD 13M455 71102101 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€117.65
JUSTRITE 7120210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, keltainen | AA4ZYK 13M461 71202102 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€120.37
JUSTRITE 7125200 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2-1/2 gallona, ​​keltainen | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z 71252002.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€113.82
JUSTRITE 7125210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2-1/2 gallona, ​​keltainen | AA4ZYT 13M468 71252102.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€132.43
JUSTRITE 7150210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, keltainen | AA4ZZA 13M475 71502105 gal.1.58 "Kääntökahva16.875 "11.75 "€139.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7120200 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, keltainen
€103.45 / yksikkö