Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 7120210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, keltainen | AA4ZYK 13M461

JUSTRITE 7120210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AA4ZYK Malli: 7120210Ristiviite: 13M461

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2 gal.
VäriKeltainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus13.75 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.5 "
Käytettydiesel-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7120210 Tyypin I turvatölkki vähentää tulipalon ja räjähdysvaaraa syttyvien nesteiden varastoinnissa ja kaatamisessa.

Ominaisuudet:

  • Tämä tölkki on varustettu yhdellä juoksuputkella täyttöä ja kaatamista varten.
  • Siinä on sinetöity kansi, jossa on automaattinen ylipaineenpoistokorkki, joka aukeaa 3–5 psig:n paineella suojatakseen murtumisilta tai räjähdyksiltä.
  • Siinä on keinuva, täysnyrkinen ja pyöristetty kahva kannettavuuden helpottamiseksi.
  • Tämä tölkki on valmistettu korkealaatuisesta pinnoitetusta teräksestä, mikä varmistaa 100 % vuotamattoman toiminnan.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin, joka haihduttaa lämpöä takaisinsytytyksen estämiseksi.
  • Tämä turvatölkki on varustettu jauhemaalauksella, joka kestää kemikaaleja ja kestää kovaa käyttöä.
  • Suuri kulho suojaa roiskeilta ja roiskeilta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite 11202Y Vaihtosuppilot: Näitä suppiloita käytetään syttyvien nesteiden kaatamiseen pienempiin aukkoihin, ja ne on valmistettu polypropeenista korkean taivutuslujuuden saavuttamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • ULC
  • OSHA
  • NFPA
  • FM
  • TÜV

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä on vapaasti kääntyvästä kahvasta?

V. Näissä kahvoissa on tasapainotettu rakenne, joka pitää tölkin painon avausmekanismia vasten helpottamaan kantamista ja kaatamista.

K. Mitä eroa on tyypin I ja tyypin II turvatölkkien välillä?

A. Tyypin I turvatölkeissä on vain yksi aukko sekä kaatoa että täyttöä varten, kun taas tyypin II turvatölkeissä on 1 erillistä aukkoa kaatoa ja täyttöä varten.

K. Millaisia ​​kemikaaleja tulee säilyttää turvatölkeissä?

V. Nämä tölkit ovat ihanteellisia palavien tai syttyvien nesteiden, kuten dieselin, propaanin, bensiinin, metanolin ja aniliinin, säilytykseen.

K. Kuinka avaat kaasutölkin, jossa on suppilo?

V. Keltainen suppilo voi olla pieni vaiva uudelleentäytön aikana, koska se on irrotettava, jotta voit avata tölkin ja laittaa kaasusuuttimen sisään. Toinen tapa on muokata suppiloa poraamalla sen päälle reikä, jolloin kaasusuutin pääsee mahtuu sen läpi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKahvan tyyppiKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 10111 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1/4 gallona, ​​keltainen | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z 101111 qt0.89 "Liipaisukahva8.25 "4.813 "€256.04
JUSTRITE 7110200 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, keltainen | AA4ZYC JCN7110200, 7110200Z 71102001 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€100.08
JUSTRITE 7110210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, keltainen | AA4ZYD 13M455 71102101 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€117.65
JUSTRITE 7120200 Turvapurkki, Liekinsammutin, Tyyppi I, 2 Gallona, ​​Keltainen | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z 71202002 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€103.45
JUSTRITE 7125200 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2-1/2 gallona, ​​keltainen | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z 71252002.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€113.82
JUSTRITE 7125210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2-1/2 gallona, ​​keltainen | AA4ZYT 13M468 71252102.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€132.43
JUSTRITE 7150210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, keltainen | AA4ZZA 13M475 71502105 gal.1.58 "Kääntökahva16.875 "11.75 "€139.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7120210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, keltainen
€120.37 / yksikkö