HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Manuaalinen paneeliasennuspinta Kova langallinen Gfcis


Hubbell Wiring Device-Kellems kiinteästi johdotetut GFCI:t on suunniteltu havaitsemaan pienetkin epätasapainot sähkövirroissa ja katkaisevat virran välittömästi sähköiskujen ja mahdollisten tulipalojen estämiseksi. Niitä käytetään alueilla, joissa sähkölaitteet tai pistorasiat voivat joutua kosketuksiin veden kanssa, esim ...autotalleina ja ulkotiloissa.Lue lisää

Suodattaa
Vahvistimet AC: 30 , Väri: Musta , Johtimen koko: # 10 AWG , Liitettävyys: Langallinen , Rakennus: Valmistettu , Nykyinen arvostelu: 30 A , Kotelon luokitus: 4X , Sisääntulo: 3 / 4 "NPT , Johdon pituus: 6ft. , Materiaali: valox , Asennustyyli: Paneeliasennus / pinta , Nollaustyyppi: manuaalinen
TyyliMalliJohtimien lukumääräVaiheTyyppiJännitearvotHinta (ei alv)
A
GFHW13005
31Langallinen120 VAC€491.23
A
GFHW23005
31Langallinen240 VAC€571.94
A
GFHW13015
31Langallinen, äänihälytys120 VAC€573.52
A
GFHW33015
41Langallinen, äänihälytys120 / 240 VAC€648.17
A
GFHW530
43Langallinen3 Vaihe 250 VAC€858.35
A
GFHW430
53Langallinen3 Vaihe 120/208 VAC€908.41

Manuaalinen paneeliasennuspinta Kova langallinen Gfcis

Hubbell Wiring Device-Kellems -johdotetut GFCI: t on suunniteltu estämään maasulkujen aiheuttamat sähköiskut. Nämä GFCI: t ovat ihanteellisia käytettäväksi kosteassa, kosteassa ja märässä ympäristössä, ja niissä on maadoitettu neutraali suoja, joka laukeaa, jos neutraali ja maa koskettaa kuorman puolta. Ne on integroitu virran PÄÄLLE / POIS-merkkivaloon laitteen tilan nopeaa tunnistamista varten. Valitse monista näistä kiinteistä langallisista GFCI: stä, jotka ovat saatavana yksi- ja kolmivaiheisina Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Kiinteä langallinen maasulkupiirikatkaisin (GFCI) toimii tarkistamalla jatkuvasti sähkövirran virtausta piirissä.
  • Jos se havaitsee epätasapainon, kuten virran vuotamisen maahan vaurioituneen johdotuksen takia, se reagoi millisekunnissa katkaisemalla virran.
  • Tämä nopea reagointi estää sähköiskut ja tulipalot, mikä tekee siitä erittäin tärkeän paikoissa, kuten kylpyhuoneissa ja keittiöissä, joissa vesi voi aiheuttaa sähköriskejä.

Ominaisuudet

  • Hubbell Wiring Device-Kellems kiinteästi johdotetut GFCI:t sisältävät kehittyneet itsetestausominaisuudet, jotka arvioivat automaattisesti niiden toimivuuden optimaalisen suorituskyvyn ja sähköturvallisuuden varmistamiseksi.
  • Niissä on kestävät säänkestävät kotelot, joten ne sopivat ihanteellisesti ulkoasennuksiin haastavissa ympäristöolosuhteissa.
  • Nämä kiinteästi johdotetut GFCI:t tarjoavat säädettävät laukaisuherkkyysasetukset, jotka mahdollistavat räätälöinnin tiettyjen piirivaatimusten mukaan tarkkuuden parantamiseksi.
  • Ne on varustettu visuaalisilla merkkivaloilla reaaliaikaista tilan seurantaa varten, mikä antaa välitöntä palautetta toimintatilasta.
  • Näissä kovissa GFCI:issä on käyttäjäystävällinen manuaalinen nollausmekanismi, joka yksinkertaistaa virran palautusprosessia maasulkutapahtuman jälkeen käyttömukavuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Niitä voidaan käyttää -35 - 66 asteen lämpötiloissa.
  • Näissä kovissa GFCI:issä on kupariliittimet sähkönjohtavuutta varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä etuja kiinteän langallisen GFCI:n käyttämisestä on plug-in-versioihin verrattuna?

Kiinteät GFCI:t tarjoavat kattavan piirisuojauksen, ovat peukaloinnin estäviä ja poistavat pistokesovittimien tarpeen. Ne ovat myös vähemmän alttiita vahingossa tapahtuvalle yhteyden katkeamiselle.

Mikä on Type 4X -kotelon merkitys Hubbell Wiring Device-Kellems -kiintojohdoissa GFCI:issä?

UL Type 4X -luokitus osoittaa, että näillä GFCI:illä on korkea suojataso ympäristötekijöitä, kuten pölyä, vettä ja korroosiota vastaan. Tämä tekee niistä sopivia ulkokäyttöön ja ankariin teollisuusympäristöihin.

Kuinka kiinteä GFCI asennetaan?

Kiinteän GFCI:n asennukseen kuuluu GFCI:n kytkeminen sähköpaneeliin ja asianmukaisen johdotuksen varmistaminen tarkoitetun piirin suojaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?