JUSTRITE 28637 rummun roiskesäiliölava, 4 rumpua | AE2CXW JEN28637BL

JUSTRITE 28637 Rummun roiskesäiliölava, 4 rumpua

Varastossa
Tuote: AE2CXW Malli: 28637Ristiviite: JEN28637BL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€45.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriMusta
Syvyys49 "
Rumpukoko55 gal.
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Korkeus10.25 "
Pituus49 "
Kantavuus5000 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä4
Kuormalavan tyyppiNeliö
Prosentti kierrätetty100%
Öljyn kapasiteetti73 gal.
Leveys49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.12
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 28637 -vuodonsuojalavaa käytetään teollisuuslaitoksissa ja tuotantolaitoksissa, varastoissa, varastoalueilla, kunnostuskohteissa, kaivos- / louhintateollisuudessa ja merenkulun / offshore-alustoilla tarjoamaan luotettava ja tehokas ratkaisu mahdollisten roiskeiden tai vuotojen hillitsemiseen ja hallintaan.

Ominaisuudet:

  • Tässä EPA- ja SPCC-yhteensopivassa lavassa on galvanoitu teräsrakenne, joka estää tahattomat vuodot, ja siinä on ylisuuri allas, johon mahtuu jopa 73 gallonan sisältö vuotojen tai repeämien sattuessa.
  • Siinä on itsekiinnittyvät ritilät, jotka helpottavat kuormalavojen nostoa ja puhdistamista.
  • Tämän kuormalavan mukana tulee valinnainen luiska, jota voidaan käyttää rummun lataamiseen ja purkamiseen.
  • Siinä on ylimitoitettu säiliö, johon mahtuu 55 gallonan (200 litran) tynnyrin sisältö vuodon/murtuman sattuessa tai tiukimpien vuotojen torjuntaa koskevien määräysten ylittäessä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin asentaa tämän rummun roiskeen suojalavan?

A.

  • Valitse sopiva paikka.
  • Valmistele asennusalue.
  • Aseta vuodon estolava paikalleen.
  • Tarkista vakaus.
  • Yhdistä useita lavoja (jos mahdollista).
  • Aseta rummut lavalle.
  • Kiinnitä rummut (valinnainen).
  • Tarkasta asennus.
  • Merkitse ja merkitse lava.
  • Kouluta henkilökuntaa ja noudata turvatoimenpiteitä.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa rumpuvuodonsuojalavaa?

A.

  • Varmista, että vuodon torjuntalavassa on riittävästi kapasiteettia varastoitavan määrän ja koon tynnyreille.
  • Valitse lava, joka on valmistettu kestävästä, kemikaaleja kestävästä materiaalista, kuten polyeteenistä tai teräksestä, ja joka sopii varastoimillesi nesteille tai kemikaaleille.
  • Varmista, että lava täyttää asiaankuuluvat sääntelystandardit ja -vaatimukset, kuten EPA- ja OSHA-määräykset, jotta voidaan varmistaa vuotojen torjuntaa koskevien määräysten noudattaminen.
  • Etsi ominaisuuksia, kuten irrotettavat ritilät, tyhjennystulpat ja trukkien taskut, jotka parantavat toimivuutta ja helppokäyttöisyyttä.
  • Varmista, että lava on yhteensopiva varastoimiesi rumputyyppien kanssa ottaen huomioon tekijät, kuten rummun koko, muoto ja paino.
  • Harkitse, tarvitsetko kiinteää vai kannettavaa vuodontorjuntalavaa, riippuen käyttötarpeistasi ja mahdollisista siirtotarpeistasi.
  • Tarkista lavan vuotojen torjuntakapasiteetti varmistaaksesi, että se pystyy tehokkaasti hillitsemään mahdolliset roiskeet tai vuodot tynnyreistä.
  • Etsi lava, jossa on sileät pinnat ja helposti puhdistettava muotoilu helpottaaksesi huoltoa ja roiskeiden puhdistamista.

K. Milloin minun pitäisi vaihtaa tämä Justrite 28637 -rummun roiskesäiliölava?

A. On suositeltavaa vaihtaa tämä Justrite 28637 -tynnyrin roiskesäiliölava, kun siinä on merkkejä vauriosta/heikkenemisestä tai kun se ei enää sisällä tehokkaasti roiskeita, mikä varmistaa jatkuvan turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusKantavuusProsentti kierrätettyÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
JUSTRITE 28622 rummun roiskesäiliölava, 2 rumpua, keltainen | AE2CXE JEN28622YL 28622Keltainen25 "18 "2500 paunaa.30%66 gal.49 "€426.19
JUSTRITE 28623 rummun roiskesäiliölava, 2 rumpua, 2.5k Lb | AE2CXF JEN28623BL 28623Musta25 "18 "2500 paunaa.100%66 gal.49 "€422.04
JUSTRITE 28624 rummun roiskesäiliölava, 2 rumpua, keltainen | AE2CXG 4WLU2 28624Keltainen25 "18 "2500 paunaa.30%66 gal.49 "€24.12
JUSTRITE 28625 rummun roiskesäiliölava, 2 rumpua, 2.5k Lb | AE2CXH JEN28625BL 28625Musta25 "18 "2500 paunaa.100%66 gal.49 "€377.08
JUSTRITE 28626 rummun roiskesäiliölava, 3 rumpua, rivissä, ilman tyhjennystä, keltainen | AE2CXJ JEN28626YL 28626Keltainen73 "11.6 "3750 lbs.30%75 gal.25 "€902.24
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28627 rummun roiskesäiliölava, 3 rumpua, 3750 Lb. | AE2CXK JEN28627BL 28627Musta73 "11.6 "3750 lbs.100%75 gal.25 "€24.12
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28628 rummun roiskesäiliölava, 3 rumpua, keltainen | AE2CXL JEN28628YL 28628Keltainen25 "11.6 "3750 lbs.30%75 gal.73 "€919.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28637 Rummun roiskesäiliölava, 4 rumpua
€45.31 / yksikkö