JUSTRITE 28624 rummun roiskesäiliölava, 2 rumpua, keltainen | AE2CXG 4WLU2

JUSTRITE 28624 Rummun roiskesäiliölava, 2 rumpua, keltainen

Varastossa
Tuote: AE2CXG Malli: 28624Ristiviite: 4WLU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriKeltainen
Syvyys25 "
Rumpukoko55 gal.
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Korkeus18 "
Kantavuus2500 paunaa.
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä2
Kuormalavan tyyppiLinjassa
Prosentti kierrätetty30%
Öljyn kapasiteetti66 gal.
Leveys49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.395
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite EcoPolyBlend? Spill Control Pallet (2 rumpua, keltainen malli 28624) pitää tahattomat roiskeet hallinnassa ja vastustaa ei-toivottua kemiallista altistumista vaarallisille hapoille, emäksisille aineille ja liuottimille. Ne sopivat ihanteellisesti 30 gal tai 55 gal tynnyrien säilyttämiseen, ja sisäänrakennettu viemäri auttaa myös poistamaan kertyneet roiskeet helposti. Tämä rivissä oleva 2-rumpuinen, hyvin näkyvä keltainen malli on mitat 49 tuumaa L x 18 tuumaa K x 25 tuumaa (1245 mm L x 457 mm K x 635 mm S) ja on valmistettu 30 % kierrätetystä polyeteenistä. Siinä on ylisuuri säiliö, johon mahtuu 55 litran (200 gal) tynnyrin sisältö vuodon tai repeämisen sattuessa, mikä täyttää tai ylittää tiukimmat vuodontorjuntamääräykset. Asiakkaamme luottavat vuodontorjuntalavademme luotettavuuteen varmistaakseen, että ei-toivotut vuodot eivät haittaa tai muuten vaikuta päivittäiseen toimintaan. EcoPolyBlend-rakenteiset vuodoneristyslavat varmistavat saumattoman, vankan rakenteen, joka eliminoi vuodot, ja niissä on irrotettavat itsepaikantuvat ritilät, jotka nousevat pois nopeaa puhdistusta varten. Lähes 2.5 tuuman (64 mm) paksuinen UV-suojattu polyeteeni tarjoaa erinomaisen halkeilunkestävyyden ja kestää kovimpia kemikaaleja. Valitse neliön tai rivin kokoonpanosta, jotka molemmat ovat NFPA 30-, OSHA-, EPA-, SPCC- ja palokoodin mukaisia. Justrite-vuodontorjuntalavat ovat nettopainoltaan 43.1 lb (19.6 kg) ja tasaisesti jakautuneet kantokyky 2500 lb (1134 kg) -30 °F - 120 °F (-39 °C - 49 °C). turvallisin ja tehokkain tapa säilyttää rumpuja sisällä tai ulkona, mihin aikaan vuodesta tahansa. Niitä on myös helppo käyttää, ja niissä on trukkien taskut, jotka helpottavat siirtämistä, ja in-line-muotoilu, joka on ihanteellinen, kun tilaa on rajoitetusti. Miksi tarvitset sitä? Roiskeita tapahtuu jopa kaikkein turvallisuustietoisimmilla ja hyvin hoidetuilla työpaikoilla. Tällaisten tapahtuessa on tärkeää kerätä vuodot kemikaalitynnyreistä välittömästi, jotta vaaralliset aineet eivät koskaan pääse ympäristöön. Vuodonsuojalavat ovat pääasiallinen tukikohta roiskeiden keräämiselle. Niitä voidaan käyttää muiden eristystoimenpiteiden (kuten tarjottimien tai keräyskeskusten) rinnalla, mutta nämä jäykät kuormalavat ovat minkä tahansa vuodontorjuntajärjestelmän peruskallio. Ympäristöystävälliset EcoPolyBlend-roiskeentorjuntalavat tarjoavat täydellisen ratkaisun rummun vuotojen ja roiskeiden hillitsemiseen. Ne estävät pieniä tapauksia kasvamasta vakavammiksi. Näitä kuormalavoja voidaan käyttää myös akkujen säilytyskeskuksena satunnaisten vuotojen taltioimiseksi sekä työasemana jätteenkeräyskeskuksissa tai satelliittikeräyskeskuksissa. Lisäksi EcoPolyBlend-lavat on valmistettu jälkiteollisesta hartsista, mikä tarkoittaa, että ne kierrättävät jätteet käytettäväksi jätteenkeräysprosessissa. Tämä kaksitahoinen kierrätystapa on hyödyllinen sekä luonnolle että työympäristöllesi.

Ominaisuudet:

  • Pidä työntekijät turvassa vahingossa tapahtuvilta liukastumisilta sisätiloissa ja vältä kalliita haittojen puhdistuskustannuksia
  • EcoPolyBlend? näkyvästä keltaisesta on 30 % kierrätettyä
  • NFPA 30-, OSHA-, EPA-, SPCC- ja palokoodien noudattaminen
  • 2 rumpu, in-line kokoonpano suojaa pohjaveden saastumiselta, sisäänrakennettu viemäri, joka poistaa helposti kiinni jääneet roiskeet
  • Altaan tilavuus 66 gal (250 L)
  • Kierrätetty sisältö säästää öljyä, sähköä ja kaatopaikkatilaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusKantavuusProsentti kierrätettyÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
JUSTRITE 28622 rummun roiskesäiliölava, 2 rumpua, keltainen | AE2CXE JEN28622YL 28622Keltainen25 "18 "2500 paunaa.30%66 gal.49 "€426.19
JUSTRITE 28623 rummun roiskesäiliölava, 2 rumpua, 2.5k Lb | AE2CXF JEN28623BL 28623Musta25 "18 "2500 paunaa.100%66 gal.49 "€422.04
JUSTRITE 28625 rummun roiskesäiliölava, 2 rumpua, 2.5k Lb | AE2CXH JEN28625BL 28625Musta25 "18 "2500 paunaa.100%66 gal.49 "€377.08
JUSTRITE 28626 rummun roiskesäiliölava, 3 rumpua, rivissä, ilman tyhjennystä, keltainen | AE2CXJ JEN28626YL 28626Keltainen73 "11.6 "3750 lbs.30%75 gal.25 "€902.24
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28627 rummun roiskesäiliölava, 3 rumpua, 3750 Lb. | AE2CXK JEN28627BL 28627Musta73 "11.6 "3750 lbs.100%75 gal.25 "€24.12
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28628 rummun roiskesäiliölava, 3 rumpua, keltainen | AE2CXL JEN28628YL 28628Keltainen25 "11.6 "3750 lbs.30%75 gal.73 "€919.11
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28629 rummun roiskeensuojalava, 3 rumpua, 3750 Lb. | AE2CXM JEN28629BL 28629Musta25 "11.6 "3750 lbs.100%75 gal.73 "€874.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28624 Rummun roiskesäiliölava, 2 rumpua, keltainen
€24.12 / yksikkö