Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5114 momenttisovitin 7/16 tuumaa | AB3ADY 1Q812

PROTO J5114 Momenttisovitin 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ADY Malli: J5114Ristiviite: 1Q812

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomenttisovitin
Aseman koko3 / 8 "
Kokonaispituus2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J5112 momenttisovitin 3/8 tuumaa | AB3ADX 1Q811 J51123 / 8 "2 11 / 16 "€28.94
PROTO J5116 momenttisovitin 1/2 tuumaa | AB3ADZ 1Q813 J51163 / 8 "2.75 "€28.36
PROTO J5118 momenttisovitin 9/16 tuumaa | AB3AEA 1Q814 J51183 / 8 "2 13 / 16 "€31.53
PROTO J5120 momenttisovitin 5/8 tuumaa | AB3AEB 1Q815 J51203 / 8 "2.875 "€32.39
PROTO J5122 momenttisovitin 11/16 tuumaa | AB3AEC 1Q816 J51223 / 8 "2 15 / 16 "€33.10
PROTO J5124 momenttisovitin 3/4 tuumaa | AB3AED 1Q817 J51243 / 8 "2 15 / 16 "€33.82
PROTO J5128 momenttisovitin 7/8 x 2 tuumaa | AB3AEE 1Q819 J51287 / 8 "2"€38.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5114 Momenttisovitin 7/16 tuumaa
€28.02 / yksikkö