Justrite EcoPolyBlend? Spill Control Pallet (2 rumpua, keltainen malli 28622) pitää tahattomat roiskeet hallinnassa ja vastustaa ei-toivottua kemiallista altistumista vaarallisille hapoille, emäksisille aineille ja liuottimille. Ne sopivat ihanteellisesti 30 gal tai 55 gal rumpujen säilytykseen. Tämä rivissä oleva 2 rumpuinen, hyvin näkyvä keltainen malli on mitat 49 tuumaa L x 18 tuumaa K x 25 tuumaa S (1245 mm L x 457 mm K x 635 mm S) ja on valmistettu 30 % kierrätetystä polyeteenistä. Siinä on ylisuuri säiliö, johon mahtuu 55 litran (200 gal) tynnyrin sisältö vuodon tai repeämisen sattuessa, mikä täyttää tai ylittää tiukimmat vuodontorjuntamääräykset. Asiakkaamme luottavat vuodontorjuntalavademme luotettavuuteen varmistaakseen, että ei-toivotut vuodot eivät haittaa tai muuten vaikuta päivittäiseen toimintaan. EcoPolyBlend-rakenteiset vuodoneristyslavat varmistavat saumattoman, vankan rakenteen, joka eliminoi vuodot, ja niissä on irrotettavat itsepaikantuvat ritilät, jotka nousevat pois nopeaa puhdistusta varten. Lähes 2.5 tuuman (64 mm) paksuinen UV-suojattu polyeteeni tarjoaa erinomaisen halkeilunkestävyyden ja kestää kovimpia kemikaaleja. Valitse neliön tai rivin kokoonpanosta, jotka molemmat ovat NFPA 30-, OSHA-, EPA-, SPCC- ja palokoodin mukaisia. Nettopainolla 43.1 lb (19.6 kg) ja tasaisesti jakautuneella kantokyvyllä 2500 lb (1134 kg) -30 °F - 120 °F (-39 °C - 49 °C), Justrite-roiskeentorjuntalavat ovat turvallisin ja tehokkain tapa säilyttää rumpuja sisällä tai ulkona, mihin aikaan vuodesta tahansa. Niitä on myös helppo käyttää, ja niissä on trukkien taskut, jotka helpottavat siirtämistä, ja in-line-muotoilu, joka on ihanteellinen, kun tilaa on rajoitetusti. Miksi tarvitset sitä? Roiskeita tapahtuu jopa kaikkein turvallisuustietoisimmilla ja hyvin hoidetuilla työpaikoilla. Tällaisten tapahtuessa on tärkeää kerätä vuodot kemikaalitynnyreistä välittömästi, jotta vaaralliset aineet eivät koskaan pääse ympäristöön. Vuodonsuojalavat ovat pääasiallinen tukikohta roiskeiden keräämiselle. Niitä voidaan käyttää muiden eristystoimenpiteiden (kuten tarjottimien tai keräyskeskusten) rinnalla, mutta nämä jäykät kuormalavat ovat minkä tahansa vuodontorjuntajärjestelmän peruskallio. Ympäristöystävälliset EcoPolyBlend-roiskeentorjuntalavat tarjoavat täydellisen ratkaisun rummun vuotojen ja roiskeiden hillitsemiseen. Ne estävät pieniä tapauksia kasvamasta vakavammiksi. Näitä kuormalavoja voidaan käyttää myös akkujen säilytyskeskuksena satunnaisten vuotojen taltioimiseksi sekä työasemana jätteenkeräyskeskuksissa tai satelliittikeräyskeskuksissa. Lisäksi EcoPolyBlend-lavat on valmistettu jälkiteollisesta hartsista, mikä tarkoittaa, että ne kierrättävät jätteet käytettäväksi jätteenkeräysprosessissa ja edistävät kestävyyttä molemmissa päissä. Tämä kaksitahoinen kierrätystapa on hyödyllinen sekä luonnolle että työympäristöllesi.
Ominaisuudet:
- Pidä työntekijät turvassa vahingossa tapahtuvilta liukastumisilta sisätiloissa ja vältä kalliita haittojen puhdistuskustannuksia
- EcoPolyBlend? näkyvästä keltaisesta on 30 % kierrätettyä
- NFPA 30-, OSHA-, EPA-, SPCC- ja palokoodien noudattaminen
- 2 rumpua, in-line-kokoonpano suojaa pohjaveden saastumiselta vuotojen ja roiskeiden takia
- Altaan tilavuus 66 gal (250 L)
- Kierrätetty sisältö säästää öljyä, sähköä ja kaatopaikkatilaa