BUSSMANN CCP-sulakekytkin, UL-luokka, CC, Midget ja IEC


Suodattaa
ampeeria: 30 , Luokka: Luokka CC , Nykyinen arvostelu: 30A , Syvyys: 3.7 " , Keskeytysluokitus: 200 kA 600 VAC , Pituus: 3.65 " , Max. Johdon koko: 4AWG , Min. Johdon koko: 18AWG , Tyyppi: Sulake Irrota , Jännite: 600 VAC , Jännitteen luokitus: 600 V AC, 125 V DC
TyyliMalliKorkeusNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
CCP-1-30CC
3.1 "10.7 "€114.84
B
CCP-2-30CC
3.14 "22.07 "€239.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?