AURALEX 2SF22CHA-HP Akustinen paneeli 2 jalan leveys 2 jalan pituus PK12 | AG9DDW 19MP19

AURALEX 2SF22CHA-HP Akustinen paneeli 2 jalkaa leveys 2 jalkaa pituus PK12

Varastossa
Tuote: AG9DDW Malli: 2SF22CHA-HPRistiviite: 19MP19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€484.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkustinen paneeli
VäriHarmaa
Kattavuus48 sq ft.
Pituus2"
MateriaaliAvokennoinen polyuretaanivaahto
Melunvaimennuskerroin (NRC)0.80
Paksuus2"
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusPaksuusHinta
AURALEX 4SF22CHA-HP Akustinen paneeli 2 jalan leveys 2 jalan pituus PK6 | AG9DDX 19MP20 4SF22CHA-HP24 sq ft.4"€512.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURALEX 2SF22CHA-HP Akustinen paneeli 2 jalkaa leveys 2 jalkaa pituus PK12
€484.60 / yksikkö