Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-6000FIL täyttösäädin, käsitiivis tuloaukko

Varastossa
Tuote: CD6JVT Malli: RG-6000FIL

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,135.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5000 psi: n korkeapainesäädin
Tulopaine6000 psi
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNPT
Poistopaine0 - 5000 psi
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG6KFIL702 täyttösäädin, kaksimittainen | CD6JVU RG6KFIL702€1,162.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-6000FIL täyttösäädin, käsitiivis tuloaukko
€1,135.91 / yksikkö