JUSTRITE 26800T savukesäiliö, terrakotta, 4 gallonaa, muovia | AD2NMG JSM26800TE

JUSTRITE 26800T savukesäiliö, terrakotta, 4 gallonaa, muovia

Varastossa
Tuote: AD2NMG Malli: 26800TRistiviite: JSM26800TE

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€206.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Koko4 gal.
VäriTerra Cotta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus38.5 "
Materiaalipolyeteeni
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä2
Avauskoko1.5 "
Dia ulkopuolella.16.5 "
Kuormalavan määrä18
ShapeSylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluSadeohjaimen kupoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0985
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Alkuperäinen tupakoitsijoiden tulitauko? Terra Cotta -tuhkakuppi (malli 26800T) sisältää 4 litran (15 gal) tilavuuden tupakantumppeille. Se on valmistettu tukevasta paloa hidastavasta polyeteenistä ruostumisen, kolhujen ja halkeilujen välttämiseksi. Tuhkakupin korkeus on 38.5 mm (978 tuumaa) ja pohjan halkaisija 16.5 tuumaa (419 mm), ja sen päässä on 1.5 tuuman (38 mm) aukko savukkeiden roskien minimoimiseksi. Sen pohjassa on myös solmittavat lovet, jotka lisäävät turvallisuutta ja vakautta vaikeissa sääolosuhteissa. Tämä tuhkakuppi sopii täydellisesti ulkotiloihin, mukaan lukien sisäänkäynnit tai tupakointitilat, ja sen ohut tyyli sulautuu kaikkiin tiloihin. Sen itsestään sammuva rakenne kerää turvallisesti tupakantumpit vähentääkseen tulipalon vaaraa ja pitää savukkeiden roskan poissa yleisön näkymistä. Innovatiivinen sisäinen tippakansi estää tervan kondenssivettä karkaamasta galvanoidusta teräskauhasta ja pitää ulkopinnan puhtaana, mikä tekee ylläpidosta helppoa myös ympäristöissä, joissa on korkea kosteus. Lisäksi sen suuri pää estää muita jätteitä ja tarjoaa tupakoitsijoille suuren alueen tupakantumppien sijoittamiseen, haihduttaa lämpöä mainituista tummista ja pitää sateen poissa. Lisäturvaa tai vakautta varten on saatavana myös riippulukolla varustettu ankkurointikaapelisarja (malli 268505) lisävarusteena. Kiinnitä 36 tuuman (914 mm) vaijeri kaiteen tai aidan ympärille ja kiinnitä sitten kaapelin pää ja riippulukko pohjassa olevaan kiinnitysloveen. Tyhjennä malli 26800T ruuvaamalla takanuppi irti kannen nostamiseksi ja astian käsiksi. Käytä lisämukavuutta lisäämällä valinnaisia ​​kertakäyttöisiä ämpärivuorauksiamme, jotka on valmistettu alumiinista/polymerasta (malli 26827), jotka voidaan helposti kierrellä ja heittää pois, kun se on täynnä. Puhtaat pihat voivat auttaa säilyttämään yrityksesi hyvän kuvan, ja Original Smoker's Ceasefire Outdoor -tuhkakuppi on täydellinen pitämään se sellaisena.

Ominaisuudet:

  • Palotesti ja FM-hyväksytty
  • ADA-yhteensopiva
  • Suuri sisäinen kaulaontelo minimoi tukkeutumisen
  • Galvanoitu kauhan pohja
  • Valmistettu paloa hidastavasta polyeteenistä
  • Kiinnitettävät lovet lisäävät turvallisuutta ankaralla säällä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusAvauskokoDia ulkopuolella.ShapeHinta
JUSTRITE 26806B savukesäiliö, 1 gallona, ​​Adobe beige, muovia | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€170.21
JUSTRITE 26806D savukesäiliö, 1 gallona, ​​musta, muovia | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Musta30 "1.5 "11 "Lieriömäinen€170.60
JUSTRITE 26806G Savukesäiliö, Metsänvihreä, Polyeteeni | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Vihreä30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€145.75
JUSTRITE 26806 Savukeastia, tinanharmaa, muovi | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Harmaa30 "1 1 / 2 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€170.21
JUSTRITE 26806T savukesäiliö, 1 gallona, ​​terrakotta, muovia | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€146.08
JUSTRITE 26800B savukesäiliö, beige, 4 gallonaa, muovia | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€178.24
JUSTRITE 26800D savukesäiliö, musta, 4 gallonaa, muovia | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Musta38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€173.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26800T savukesäiliö, terrakotta, 4 gallonaa, muovia
€206.14 / yksikkö