Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS 5050-30-150-0-1 Kaapelitelineen HD avoin ulkoleveys 13.78 tuumaa | AE9KXQ 6KGX2

IGUS 5050-30-150-0-1 kaapelipidike Hd avoin ulkoleveys 13.78 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9KXQ Model: 5050-30-150-0-1Ristiviite: 6KGX2
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
€196.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde5.91 "/ 150 mm
Ontelon korkeus3.15 "
Ontelon leveys11.81 "/ 300 mm
Korkeus4.25 "/ 108 mm
Pituus1"
Linkki Link Pitchiin3.58 "/ 91 mm
Silmukan korkeus15.16 "/ 385 mm
Silmukan pituus29.53 "/ 750 mm
Linkkien määrä4
Ulkopuolinen leveys13.78 "
Tyyliavoin
TyyppiSuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta
IGUS 5050-25-200-0-1 Kaapelitelineen Hd-ulkoleveys 11.81 tuumaa | AE9KXP 6KGX1 5050-25-200-0-17.87 "/ 200 mm9.84 "/ 250 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm411.81 "€189.33
IGUS 5050-20-150-0-5 Kaapeliteline Hd: n avoin ulkoleveys 9.84 tuumaa | AE9KXT 6KGX4 5050-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€856.43
IGUS 5050-25-150-0-5 kaapelipidike Hd avoin ulkoleveys 11.81 tuumaa | AE9KXV 6KGX6 5050-25-150-0-55.91 "/ 150 mm9.84 "/ 250 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm1711.81 "€893.35
IGUS 5050-30-200-0-5 Kaapelitelineen HD avoin ulkoleveys 13.78 tuumaa | AE9KXY 6KGX9 5050-30-200-0-57.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm1713.78 "€937.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 5050-30-150-0-1 kaapelipidike Hd avoin ulkoleveys 13.78 tuumaa
€196.02 / yksikkö