Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RON-VIK 7221990 -siivilä 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AF2JWH 6UJJ3

RON-VIK 7221990 Linjasiivilä 1-1/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AF2JWH Malli: 7221990Ristiviite: 6UJJ3
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
€123.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivilä
Kulhon väriPoista valinta
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkaisija5"
Virtausnopeus14.5 gpm
TiivistemateriaaliEPDM
Korkeus7"
KoteloNylon
Pituus5"
MateriaaliNylon
Maks. Nesteen lämpötila.125 F
Max. Paine100 @ 125F
verkko50
mikronia304
Putken koko1-1 / 4 FNPT
portti1-1 / 4 FNPT
NäytönRuostumaton teräs
Näytön alue (Sq.-In.)31.84
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nesteen lämpötila.Yhteyden tyyppiHalkaisijaPutken kokoporttiNäytön materiaaliVirtausnopeusTiivistemateriaaliHinta
RON-VIK 7221290 -siivilä, matala profiili 1/4 tuuman tuotto | AF2JWB 6UJH7 7221290125 FMNPT3"1/4 MNPT1/4 MNPT304 Ruostumaton teräs0.5 gpmEPDM€27.93
RON-VIK 5583290 Siivilä 1/4 tuuman Fnpt | AF2JWC 6UJH8 5583290125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPTRuostumaton teräs0.5 gpmEPDM€45.81
RON-VIK 7221490 -siivilä, matala profiili 3/8 tuuman tuotelinja AF2JWD 6UJH9 7221490125 FMNPT3"3/8 MNPT3/8 MNPT304 Ruostumaton teräs1.5 gpmEPDM€27.93
RON-VIK 5739790 Siivilä 3/8 tuuman Fnpt | AF2JWE 6UJJ0 5739790125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 Ruostumaton teräs2 gpmEPDM€34.48
RON-VIK 7221690 -linjasihdin, matala profiili 1/2 tuuman tuotelinja AF2JWF 6UJJ1 7221690125 FMNPT3"1/2 MNPT1/2 MNPT304 Ruostumaton teräs2 gpmEPDM€27.93
RON-VIK 7221790 siivilä 1/2 tuuman Fnpt | AF2JWG 6UJJ2 7221790125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Ruostumaton teräs2 gpmEPDM€36.04
RON-VIK 7222190 -siivilä 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AF2JWJ 6UJJ4 7222190125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 Ruostumaton teräs15 GPMEPDM€128.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RON-VIK 7221990 Linjasiivilä 1-1/4 tuuman Fnpt
€123.13 / yksikkö