3M 4100 Kiillotustyyny 12 tuumaa x 18 tuumaa valkoinen, 20 pk | AD9AWT 4NYV4

3M 4100 kiillotustyyny 12 tuumaa x 18 tuumaa valkoinen, 20 pk

Varastossa
Tuote: AD9AWT Malli: 4100Ristiviite: 4NYV4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiillotus Pad
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriValkoinen
MateriaaliKuitukangas polyesterikuitu
Koko12 "x 18"
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.04
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)48.51
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 4100 Kiillotustyyny 12 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AE2APU 4WD24 410012 "€49.51
3M 4100 Kiillotustyyny 24 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AE2APV 4WD30 410024 "€173.89
3M 4100-20x14 kiillotustyyny 20 tuumaa x 14 tuumaa valkoinen, 10 pk | AE8NXP 6FIN6 4100-20x1420 "x 14"€200.62
3M 4100-28x14 kiillotustyyny 28 tuumaa x 14 tuumaa valkoinen, 10 pk | AE8NXQ 6FIN7 4100-28x1428 "x 14"€203.65
3M 4100-32x14 kiillotustyyny 32 tuumaa x 14 tuumaa valkoinen, 10 pk | AE8NXR 6FIN8 4100-32x1432 "x 14"€231.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4100 kiillotustyyny 12 tuumaa x 18 tuumaa valkoinen, 20 pk
€180.30 / yksikkö