JOBOX 822990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs | CM9GLN

JOBOX 822990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs

Tuote: CM9GLN Malli: 822990
€196.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin II turvallisuus
Koko2 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaKyllä
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 822990 Type 2 turvasäiliötä käytetään öljy- ja kaasu-, kemian-, auto-, valmistus- ja huolto- ja korjaussovelluksissa bensiinin ja palavien nesteiden täyttö-, kuljetus- ja kaatotöissä. Tämän punaisen turvatölkin säilytyskapasiteetti on 2 gallonaa.

Ominaisuudet:

  • Jobox 822990 Tyypin 2 turvapurkissa on kaksi aukkoa, yksi täyttöä ja toinen kaatamista varten.
  • Kaatoreikä on varustettu letkulla estämään roiskeet tai läikkymät kaatamisen aikana.
  • Tämä Crescent Jobox -turvapurkki on varustettu kestävällä putkimaisella teräskahvalla, joka helpottaa laitteen kantamista.
  • Sen jousikuormitteinen, tiivistetty kansi estää höyryjen poistumisen tai varastoitujen nesteiden roiskumisen sulkemalla automaattisesti kahvan vapauttamisen jälkeen.
  • Tässä turvapurkissa on hyvin näkyvä turvatarra, joka osoittaa mahdolliset vaarat ja turvallisuusohjeet.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL / ULC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä Jobox 822990 Type 2 -turvapurkki on tehty?

V. Tässä tyypin 2 turvapurkissa on teräslevyrakenne, joka takaa korkean jäykkyyden ja paremman korroosionkestävyyden ankarissa olosuhteissa.

K. Mitä eroa on tyypin 1 ja tyypin 2 turvatölkin välillä?

A. Tyypin I turvatölkit on varustettu yhdellä aukolla nesteiden täyttämistä ja annostelua varten. Tyypin II turvatölkeissä on kaksi aukkoa, yksi täyttöä ja toinen sisällön kaatamista varten. Käyttäjien on kiinnitettävä suppilo kaatamaan varastoitu sisältö tyypin 1 turvatölkeistä, ja tyypin 2 turvatölkeissä on kaatoletku tarkkaa käyttöä varten.

K. Mitä hyötyä näiden turvatölkkien värikoodauksesta on?

V. Turvatölkkien värikoodauksen avulla käyttäjät voivat nopeasti tunnistaa, järjestää ja erottaa varastoidut nesteet ja estää ristikontaminaation ja onnettomuudet. Keltaiset tölkit sopivat dieselin säilytykseen, kun taas punaiset tölkit säilyttävät maaleja, musteita tai helposti syttyviä nesteitä, kuten bensiiniä.

K. Kuinka tämä turva voi estää varastoidun sisällön syttymisen?

A. Tämän Jobox 822990 -turvatölkin sinkityt liekinsammuttimet ja kaatoletkun kipinänkestävä messinkikärki estävät ulkoisen syttymisen kaatamisen tai täytön aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliVäriHinta
JOBOX 822990Y Turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLP 822990Y2 gal.TeräsKeltainen€210.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 825990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs | CM9GLQ 8259905 gal.Teräspunainen€201.07
Tarjouspyyntö
JOBOX 825990Y Turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLR 825990Y5 gal.TeräsKeltainen€214.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 822990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs
€196.43 / yksikkö