WESTWARD Digitaalinen paksuus


Suodattaa
Kalibrointitodistus: Ei
TyyliMalliSPC-lähtötarkkuustapausIP-luokitusLeuan syvyysMateriaalialuepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A
29 AD37
Ei0.0015 "/ 0.03 mmMuovi-1.97 "Ruostumaton teräs0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€287.82
B
2ZA60
Ei0.001 "/ 0.02 mmValettu muovi541.56 "Ruostumaton teräs0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€181.89
C
2YNC6
Ei+/- 0.008 "Vinyyli pussi541.19 "polykarbonaatti0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€30.79
D
2ZA61
Ei0.001 "/ 0.02 mmValettu muovi402.4 "Ruostumaton teräs0 - 12"/0 - 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€536.69
E
2YNC7
Ei+/-0.0015"/0.02 mmvalettu542"Ruostumaton teräs0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€300.62
F
1AAU4
Ei0.001 "/ 0.02 mmValettu muovi-1.5 "Ruostumaton teräs0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 / 0.01 mm "€174.58
G
29 AD36
Ei0.0015 "/ 0.03 mmMuovi-1.57 "Ruostumaton teräs0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths€131.62
H
2ZA59
Ei0.001 "/ 0.02 mmValettu muovi401.56 "Ruostumaton teräs0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€185.52
I
29 AD39
Kyllä0.002 "/ 0.04 mmMuovi-3.54 "Ruostumaton teräs0 - 18"/0 - 450 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,041.13
J
2YNJ9
Kyllä+/-0.001"/0.02 mmvalettu541.6 "Ruostumaton teräs0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths€199.96
K
29 AD40
Kyllä0.0015 "/ 0.03 mmMuovi-2.36 "Ruostumaton teräs0 - 12"/0 - 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€502.82
K
29 AD41
Kyllä0.0015 "/ 0.03 mmMuovi-1.97 "Ruostumaton teräs0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€270.91
L
4 KY19
Kyllä0.0005 "/ 0.01 mmPuinen-4"Ruostumaton teräs0 - 24"/0 - 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,416.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?