JOBOX 825990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs | CM9GLQ

JOBOX 825990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs

Tuote: CM9GLQ Malli: 825990
€201.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin II turvallisuus
Koko5 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaKyllä
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 825990 Tyypin II punaista turvatölkkiä käytetään kuljettamaan, annostelemaan ja väliaikaisesti varastoimaan enintään 5 gallonaa maaleja, musteita ja palavia aineita. Sen kompakti profiili mahdollistaa helpon säilytyksen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on korkealaatuinen teräslevyrakenne, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden.
  • Tässä yksikössä on sinkitty liekinsammutin, joka estää liekkien leviämisen sisällä.
  • Siinä on hyvin näkyvä turvatarra ja kestävä, putkimainen teräskahva.
  • Yksikössä on kaksi aukkoa, yksi täyttöä ja toinen kaatoa varten.
  • Jousikuormitettu ja tiivistetty kansi sulkeutuu automaattisesti, kun kahva vapautetaan.
  • Messinkikärkinen kaatoletku estää kipinöitä ja räjähdyssuojajärjestelmä varmistaa turvallisen kaatamisen joka kerta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • ULC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka bensiiniturvalaitetta voidaan kuljettaa ajoneuvossa?

A.

  • Kiinnitä turvatölkki liikkumisen estämiseksi.
  • Tarkista, että ajoneuvo on hyvin tuuletettu.
  • Turvatölkkiä ei saa koskaan jättää ilman valvontaa ajoneuvoon.
  • Kun täytät tai annostelet, poista turvatölkki ajoneuvosta.
  • Puhdista läikkynyt polttoaine ennen kuin palautat turvatölkin ajoneuvoon.

K. Voidaanko happoja ja liuottimia säilyttää samassa tilassa?

A. Hapettavia aineita ei saa koskaan varastoida syttyvien liuottimien kanssa (vetyperoksidi, typpihappo jne.). Pelkistimet ja väkevät hapot (suola- ja rikkihappo) ja klooratut liuottimet (kloroformi ja trikloorietyleeni) tulee pitää erillään syttyvistä liuottimista.

K. Mitä turvatölkkien eri värit tarkoittavat?

A.

  • Punainen - Bensiini
  • Keltainen - Diesel
  • Sininen - kerosiini
  • Vihreä - Öljyt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliVäriHinta
JOBOX 822990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs | CM9GLN 8229902 gal.Teräspunainen€196.43
Tarjouspyyntö
JOBOX 822990Y Turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLP 822990Y2 gal.TeräsKeltainen€210.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 825990Y Turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLR 825990Y5 gal.TeräsKeltainen€214.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 825990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs
€201.07 / yksikkö