JOBOX 822990Y Turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLP

JOBOX 822990Y Turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs

Tuote: CM9GLP Malli: 822990Y
€210.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin II turvallisuus
Koko2 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaKyllä
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 822990Y Tyypin II keltainen turvatölkki on ihanteellinen jopa 2 gallonan syttyvää nestettä turvallisesti kuljettamaan, annostelemaan ja väliaikaiseen varastointiin. Sen kompakti profiili mahdollistaa siirrettävyyden.

Ominaisuudet:

  • Se on valmistettu korkealaatuisesta teräslevyteräksestä, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden.
  • Tämä yksikkö sisältää sinkityn liekinsammuttimen, joka estää liekin leviämisen.
  • Siinä on hyvin näkyvä turvatarra ja kova, putkimainen teräskahva.
  • Laitteessa on kaksi aukkoa, yksi täyttöä ja toinen kaatoa varten.
  • Kun kahva vapautetaan, jousikuormitettu ja tiivistetty kansi sulkeutuu automaattisesti.
  • Räjähdyssuojajärjestelmä varmistaa turvallisen kaatamisen joka kerta ja messinkikärkinen kaatoletku estää kipinöitä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • ULC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on Justrite Type I- ja Type II -turvatölkkien välillä?

A.

  • Justrite Type I turvatölkeissä on yksi aukko sekä täyttöä että annostelua varten.
  • Tyypin II turvatölkeissä on yksi nokka-aukko täyttöä varten ja toinen annosteluaukko.

K. Onko JOBOX 822990Y Type II -turvalaite altis nesteroiskeille?

V. Tässä turvassa voi olla itsestään sulkeutuva kansi, joka minimoi nesteroiskeiden mahdollisuuden.

K. Mitä turvatölkkien eri värit tarkoittavat?

A.

  • Punainen - Bensiini
  • Keltainen - Diesel
  • Sininen - kerosiini
  • Vihreä - Öljyt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliVäriHinta
JOBOX 822990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs | CM9GLN 8229902 gal.Teräspunainen€196.43
Tarjouspyyntö
JOBOX 825990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs | CM9GLQ 8259905 gal.Teräspunainen€201.07
Tarjouspyyntö
JOBOX 825990Y Turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLR 825990Y5 gal.TeräsKeltainen€214.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 822990Y Turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs
€210.31 / yksikkö