KERN AND SOHN 287-sarjan jousivaa'at


Suodattaa
Asunnon mitat: X x 225 12.2 12.2 mm , Kotelon korkeus: 12.2 mm , Kotelon pituus: 12.2 mm , Yksiköt: g
TyyliMalliluettavuusHinta (ei alv)
A
287-100
0.1g€98.62
B
287-102
0.2g€98.62
C
287-104
0.5g€98.62
D
287-106
1g€98.62
E
287-108
5g€98.62
F
287-110
10g€110.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?