JOBOX 825990Y Turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLR

JOBOX 825990Y Turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs

Tuote: CM9GLR Malli: 825990Y
€214.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin II turvallisuus
Koko5 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaKyllä
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 825990Y Tyypin II keltaista turvatölkkiä käytetään jopa 5 gallonan syttyvää nestettä kuljettamiseen, annosteluun ja väliaikaiseen varastointiin. Sen pieni koko mahdollistaa helpon säilytyksen ja siirrettävyyden.

Ominaisuudet:

  • Siinä on korkealaatuinen teräslevyrakenne, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden.
  • Siinä on sinkitty liekinsammutin, joka estää liekkien leviämisen.
  • Siinä on näkyvä turvatarra ja kestävä, putkimainen teräskahva.
  • Laitteessa on kaksi aukkoa, yksi täyttöä ja toinen kaatoa varten.
  • Jousikuormitteinen, tiivistetty kansi sulkeutuu automaattisesti, kun kahva vapautetaan.
  • Messinkikärkillä varustetut kaatoletkut estävät kipinöitä ja räjähdyssuojajärjestelmä varmistaa turvallisen kaatamisen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • ULC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on Justrite Type I- ja Type II -turvatölkkien välillä?

A.

  • Justrite Type I turvatölkeissä on yksi aukko sekä täyttöä että annostelua varten.
  • Tyypin II turvatölkeissä on yksi nokka-aukko täyttöä varten ja toinen annosteluaukko.

K. Kuinka bensiiniturvalaitetta voidaan kuljettaa ajoneuvossa?

A.

  • Kiinnitä turvatölkki liikkumisen estämiseksi.
  • Tarkista, että ajoneuvo on hyvin tuuletettu.
  • Turvatölkkiä ei saa koskaan jättää ilman valvontaa ajoneuvoon.
  • Kun täytät tai annostelet, poista turvatölkki ajoneuvosta.
  • Puhdista läikkynyt polttoaine ennen kuin palautat turvatölkin ajoneuvoon.

K. Mitä turvatölkkien eri värit tarkoittavat?

A.

  • Punainen - Bensiini
  • Keltainen - Diesel
  • Sininen - kerosiini
  • Vihreä - Öljyt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliVäriHinta
JOBOX 822990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs | CM9GLN 8229902 gal.Teräspunainen€196.43
Tarjouspyyntö
JOBOX 822990Y Turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLP 822990Y2 gal.TeräsKeltainen€210.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 825990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs | CM9GLQ 8259905 gal.Teräspunainen€201.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 825990Y Turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs
€214.94 / yksikkö