EDWARDS SIGNALING 97 -sarjan raskaat Strobe -valot


Suodattaa
Halkaisija: 8-1 / 16 " , Korkeus: 7-3 / 16 " , Lampun tyyppi: Xenon , Linssin materiaali: polykarbonaatti
TyyliMalliVäriNykyinen arvosteluValotehoJännite
A
97R-MP
-0.2A800000 CD72 - 125 VDC
Tarjouspyyntö
B
97C-EK
---12 - 48 VDC
Tarjouspyyntö
A
97R-EK
-1.2A800000 CD12 - 48 VDC
Tarjouspyyntö
A
97DFR-MP
---72 - 125 VDC
Tarjouspyyntö
A
97DFR-EK
-1.2A1100000 CD12 - 48 VDC
Tarjouspyyntö
B
97DFC-EK
---12 - 48 VDC
Tarjouspyyntö
C
97DFM-MP
---72 - 125 VDC
Tarjouspyyntö
C
97M-EK
---12 - 48 VDC
Tarjouspyyntö
C
97M-MP
---72 - 125 VDC
Tarjouspyyntö
C
97DFM-EK
---12 - 48 VDC
Tarjouspyyntö
B
97C-MP
---72 - 125 VDC
Tarjouspyyntö
B
97DFC-MP
-0.2A1100000 CD72 - 125 VDC
Tarjouspyyntö
D
97A-MP
Keltainen0.2A800000 CD72 - 125 VDC
Tarjouspyyntö
D
97A-EK
Keltainen1.2A800000 CD12 - 48 VDC
Tarjouspyyntö
D
97DFA-MP
Keltainen--72 - 125 VDC
Tarjouspyyntö
D
97DFA-EK
Keltainen1.2A1100000 CD12 - 48 VDC
Tarjouspyyntö
E
97DFB-MP
sininen--72 - 125 VDC
Tarjouspyyntö
E
97B-EK
sininen--12 - 48 VDC
Tarjouspyyntö
E
97B-MP
sininen0.2A800000 CD72 - 125 VDC
Tarjouspyyntö
E
97DFB-EK
sininen--12 - 48 VDC
Tarjouspyyntö
F
97DFG-MP
Vihreä--72 - 125 VDC
Tarjouspyyntö
F
97G-MP
Vihreä--72 - 125 VDC
Tarjouspyyntö
F
97G-EK
Vihreä--12 - 48 VDC
Tarjouspyyntö
F
97DFG-EK
Vihreä--12 - 48 VDC
Tarjouspyyntö

97 -sarjan raskaat Strobe -valot

Edwards Signaling 97 -sarjan välkkyvät valot on suunniteltu sovelluksiin, jotka vaativat toistuvia ja pitkiä merkinantojaksoja. Ne soveltuvat sisä- tai ulkoasennuksiin, niitä käytetään trukeissa, siltanostureissa ja korjausajoneuvoissa luotettavan signaalin tarjoamiseksi kirkkaassa ympäristön valaistuksessa. Näissä strobo-valoissa on täydentävä fresnel-muotoilu, joka parantaa valon jakautumista. Nämä välähdysvalot on integroitu polykarbonaattilinssillä ylivertaisen optisen kirkkauden takaamiseksi, ja niitä voidaan käyttää -31 - 150 asteen lämpötiloissa. Niissä on ksenonlamput, jotka tuottavat voimakasta valoa ja kiinnittävät huomion jopa kirkkaassa tai ulkona. Nämä välkkyvät valot ovat saatavilla keltaisena, sinisenä ja vihreänä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?