GEORG FISCHER Naarasadapteri, FNPT x -kanta, PVC, harmaa


Suodattaa
Rungon materiaali: CPVC , Väri: Harmaa , Liitäntätyyppi: FNPT x -liitin , Max. Lämpötila: 210-astetta F , Aikataulu: 80
TyyliMalliMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
9835-040
162 psi @ 73 astetta F4"€239.94
A
9835-030
187 psi @ 73 astetta F3"€143.05
B
9835-020
202 psi @ 73 astetta F2"€35.08
B
9835-015
235 psi @ 73 astetta F1.5 "€23.31
B
9835-012
260 psi @ 73 astetta F1.25 "€20.13
B
9835-010
315 psi @ 73 astetta F1"€18.23
A
9835-007
344 psi @ 73 astetta F3 / 4 "€9.90
A
9835-005
424 psi @ 73 astetta F1 / 2 "€8.15
A
9835-002
424 psi @ 73 astetta F1 / 4 "€20.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?