QUANTUM STORAGE SYSTEMS Avoimet hyllyjärjestelmät laatikoilla


Suodattaa
Säiliön väri: Harmaa , Kapasiteetti per hylly: 400 lb , Väri: Harmaa , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Kantavuus: 5200 lb , Materiaali: Teräs , Kokonaiskorkeus: 75 " , Kokonaisleveys: 36 " , hyllyn leveys: 36 " , Säiliöiden kokonaismäärä: 0 , Leveys: 36 "
TyyliMalliSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysHyllyn syvyysKokoHinta (ei alv)
A
1839-602
--7--18 "x 36" x 39 "€709.09
Tarjouspyyntö
B
1275-601
--13--12 "x 36" x 75 "€912.79
Tarjouspyyntö
C
1275-401
--13--12 "x 36" x 75 "€1,226.92
Tarjouspyyntö
D
1275-501
--13--12 "x 36" x 75 "€1,111.80
Tarjouspyyntö
E
1275-801
--13--12 "x 36" x 75 "€779.27
Tarjouspyyntö
F
2439-603
--7--24 "x 36" x 39 "€902.18
Tarjouspyyntö
G
1839-624
--7--18 "x 36" x 39 "€781.85
Tarjouspyyntö
H
1839-604
--7--18 "x 36" x 39 "€801.47
Tarjouspyyntö
I
1275-701
--13--12 "x 36" x 75 "€818.20
Tarjouspyyntö
J
1239-401
--7--12 "x 36" x 39 "€687.10
Tarjouspyyntö
K
1875-606
--13--18 "x 36" x 75 "€1,077.45
Tarjouspyyntö
L
2475-603
--13--24 "x 36" x 75 "€1,528.82
Tarjouspyyntö
M
1875-602
--13--18 "x 36" x 75 "€1,281.44
Tarjouspyyntö
N
1239-601
--7--12 "x 36" x 39 "€533.46
Tarjouspyyntö
O
1875-624
--13--18 "x 36" x 75 "€1,387.51
Tarjouspyyntö
P
1875-604
--13--18 "x 36" x 75 "€1,473.04
Tarjouspyyntö
Q
1239-000
12 "39 "----€370.06
Tarjouspyyntö
R
1275-000
12 "75 "1312 "12 "-€575.75
S
1839-000
18 "39 "----€450.70
Tarjouspyyntö
R
1875-000
18 "75 "1318 "18 "-€762.44

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?