JOBOX 793980 Sänkylaatikko, 48 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKP

JOBOX 793980 Sängyn alla oleva laatikko, 48 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GKP Malli: 793980
€702.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus18 "
Pituus48 "
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti9 cu. ft.
Leveys18 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent JOBOX 793980 kourutyylinen aluslaatikko on ihanteellinen työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen maksimaalisen turvallisuuden ja säänkestävän suojan takaamiseksi. Tässä yksikössä on teräsrakenne, joka lisää lujuutta ja jäykkyyttä, ja kirkaslakka lisää sitkeyttä ja ruosteenkestävyyttä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pikalukituskiilaliittimet ja pinnoitetut lentokonekaapelit, jotka mahdollistavat oven pudotuksen ja helpon pääsyn laitteisiin ja työkaluihin.
  • Siinä on pyörivä T-kahva ja 3-pistelukitusjärjestelmä, joka vetää oven tiukasti aukkoa vasten.
  • Tässä laitteessa on sipulin muotoinen suojalista ja pidennetty sadevesikouru, joka tiivistää oven täydellisesti ja estää kosteuden ja pölyn pääsyn sisään.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä yksikkö muiden työkalujen ja lisävarusteiden mukana?

V. Kaikki sängyn alla olevat laatikot ovat saatavana asennuskiinnikkeillä helppoa asennusta varten.

K. Mitä teräsaranoita käytetään?

A. JOBOX 793980 -aluslaatikossa on lujat terässaranat, jotka tukevat avattavaa ovea ja tarjoavat maksimaalisen turvallisuuden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 793980 Sängyn alla oleva laatikko, 48 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs
€702.13 / yksikkö