Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-100SS Kiinnitysrengas, 1 tuuman sisähalkaisija, 5 pk | AE3FXN 5DB79

ROTOR CLIP HO-100SS kiinnitysrengas, 1 tuuman sisähalkaisija, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE3FXN Malli: HO-100SSRistiviite: 5DB79
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
€16.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.665 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.730 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.033 "
Sopii Groove Dia.1.066 "
Sopii uran leveydelle0.046 "
Varten Bore Dia.1"
Ilmainen OD1.111 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.062 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.042 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-100SS kiinnitysrengas, 1 tuuman sisähalkaisija, 5 kpl
€16.85 /pakkaus