JOBOX 7936242 Sänkylaatikko, 36 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs | CM9GKN

JOBOX 7936242 Sängyn alla oleva laatikko, 36 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs

Tuote: CM9GKN Malli: 7936242
€1,136.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus24 "
Pituus36 "
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti12 cu. ft.
Leveys24 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 7936242 musta teräksinen alussänky on suunniteltu asennettavaksi kuorma-autojen sänkyjen alle korjaustyökalujen, pienten varaosien ja turvavarusteiden säilyttämiseen. Tämä Jobox-aluslaatikko kiinnitetään kuorma-autojen alle asennuskiinnikkeiden avulla.

Ominaisuudet:

  • Siinä on vahvistettu nokkalukko, jossa on pyörivä T-kahva korkean turvallisuuden takaamiseksi, sekä kolmipistelukitusjärjestelmä ja yksiosainen lukkokotelo, joka varmistaa työkalun turvallisuuden.
  • Tässä säilytyslaatikossa on pikalukituskiilaliittimet, jotka mahdollistavat oven pudotuksen, kun kaapelit irrotetaan/irrotetaan.
  • Laatikon lukkokotelo suojaa myös lukon osia antaen samalla lujuutta laatikon ovelle.
  • Siinä on korkealaatuiset terässaranat ja alasvetoovi, joka helpottaa lastaamista/purkamista.
  • Siinä on lujat ovikaapelit laatikon kestävyyden takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sopiiko tämä Jobox 7936242 -aluslaatikko sateiseen ympäristöön?

V. Kyllä, tässä säilytyslaatikossa on pidennetty sadevesikouru ja polttimon muotoinen autojen sääsuoja, joka estää pölyn ja veden pääsyn sisään.

K. Kuinka avata tämä Jobox 7936242 -aluslaatikko?

V. Tässä säilytyslaatikossa on lukituskahva, joka pitää laatikon kannen suljettuna. Tätä kahvaa vedetään kannen vapauttamiseksi, mikä mahdollistaa työkalujen ja laitteiden säilyttämisen.

K. Kuinka asentaa tämä sänkylaatikko asennuskiinnikkeisiin?

A. Kiinnityskannattimet kiinnitetään ensin trukin runkoon ja sitten sänkylaatikko ruuvataan kiinnikkeisiin muttereilla ja pulteilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 7936242 Sängyn alla oleva laatikko, 36 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs
€1,136.98 / yksikkö