JOBOX 7936162 Sänkylaatikko, 36 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKL

JOBOX 7936162 Sängyn alla oleva laatikko, 36 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs

Tuote: CM9GKL Malli: 7936162
€833.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus14 "
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys16 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 7936162 musta teräksinen alussänky sopii sijoitettavaksi kuorma-autojen sänkyjen alle korjaustyökalujen, ajoneuvojen varaosien ja turvavarusteiden säilytykseen. Tämä sänkylaatikko voidaan helposti kiinnittää kuorma-autojen alle asennuskiinnikkeiden avulla.

Ominaisuudet:

  • Siinä on vahvistettu nokkalukko, jossa on pyörivä T-kahva turvallisuuden takaamiseksi.
  • Kolmipistelukitusjärjestelmä ja yksiosainen lukkokotelo varmistavat työkalun turvallisuuden.
  • Pikakiilaliittimet mahdollistavat oven pudotuksen alas, kun kaapelit irrotetaan/irrotetaan.
  • Laatikon lukkokotelo suojaa myös lukon osia antaen samalla lujuutta laatikon ovelle.
  • Siinä on korkealaatuiset terässaranat ja alasvetoovi helpottamaan lastaamista/purkamista, ja siinä on lujat ovikaapelit laatikon kestävyyden takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sopiiko tämä Jobox 7936162 -aluslaatikko sateiseen ympäristöön?

V. Kyllä, tässä säilytyslaatikossa on pidennetty sadekouru ja polttimomainen autojen säänpoisto estämään pölyn ja veden sisäänpääsy.

K. Kuinka avata tämä Jobox 7936162 -aluslaatikko?

V. Tässä säilytyslaatikossa on lukituskahva, joka pitää laatikon kannen suljettuna. Tätä kahvaa vedetään kannen vapauttamiseksi, jolloin käyttäjä voi säilyttää työkaluja ja laitteita.

K. Kuinka asentaa tämä sänkylaatikko asennuskiinnikkeisiin?

A. Kiinnityskannattimet kiinnitetään ensin trukin runkoon ja sitten sänkylaatikko ruuvataan kiinnikkeisiin muttereilla ja pulteilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 7936162 Sängyn alla oleva laatikko, 36 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs
€833.59 / yksikkö