MORSE DRUM 2 pyörän rumpuautot


Suodattaa
Rummutyyppi: Pail tai voi , Materiaali: Teräs , Min. Rummun korkeus: 30 " , Pyörämäärä: 2 , Tyyppi: 2-pyörä , Pyörän leveys: 2.5 " , Leveys: 25.25 "
TyyliMalliPyörätKorkeusKokoHinta (ei alv)
A
152
-61.25 "1000 lbs.€571.30
B
155
-62 "1000 lbs.€712.28
C
153
-61.25 "1000 lbs.€539.22
D
152-5
--150 lbs.€306.33

2 pyörän rumpuautot

Morse-kaksipyöräiset rumpuautot ovat ihanteellisia teräs-, muovi- ja kuitutynnyrien siirtämiseen elintarvike- ja juomateollisuuden sekä varastotiloissa. Niissä on sisäänrakennetut varpaat ja koukut rumpujen nostamiseen liu'uttamalla rummun pohja- ja ylävanteiden alle. Heillä on muottiin valetut kumipyörät jopa 1000 lb: n rumpujen käsittelyyn estäen samalla liukastumisen epätasaisilla pinnoilla ja liukkailla lattialla. Valitse laaja valikoima näitä rumpukuorma-autoja, saatavana 61.25 & 62 tuuman korkeuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?