JOBOX 610990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 4.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AF4ULM 9KEH2

JOBOX 610990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 4.5 tuumaa, valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AF4ULM Malli: 610990Ristiviite: 9KEH2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€440.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän laatikko
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4.5 "
Pituus21.875 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
TyyppiPyörivä työpenkkimalli
Leveys16.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5275
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)52.32
HS-koodi9403907080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Valinnaista JOBOX 610990 laatikkoa käytetään korvaamaan laatikot merkin 675, 676, 677 ja 678 pyörivissä työpenkeissä. Sitä käytetään työkalujen ja tarvikkeiden säilyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Crescent JOBOX 610990 valinnainen laatikko on 4-1/2 tuuman syvyys ja väriltään valkoinen.
  • Siinä on teräsrakenne ja jauhemaalaus korroosionkestävyyttä varten.
  • Tämä 18-koon teräslaatikko on varustettu järeillä kuulalaakeroiduilla liukuilla kitkan vähentämiseksi ja sujuvan toiminnan takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi kuulalaakerit ovat tärkeitä?

V. Vetämällä laatikkoa avaamista varten, se liukuu laakeripallojen yli estääkseen suoran hankautumisen huonekaluja vasten.

K. Mitä erilaisia ​​laatikon liukutyyppejä on?

A.

  • Kuulalaakeroitu vetolaatikko liukuu
  • Alle asennettavat laatikon liukukkeet
  • Keskellä kiinnitettävät laatikon liukusäätimet
  • Sivulle kiinnitettävät laatikon liukusäätimet
  • Pehmeästi sulkeutuva kuulalaakeroitu vetolaatikko liukuu
  • Rullaliukuja

K. Kuinka paljon kuormaa tämä valinnainen JOBOX 610990 laatikko kestää?

V. Tämä valinnainen JOBOX 610990 -laatikko kestää jopa 75 lb:n kuormia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
JOBOX 605990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 2.5 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GFE 6059902.5 "€296.98
Tarjouspyyntö
JOBOX 606990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 4.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFF 6069904.5 "€318.47
Tarjouspyyntö
JOBOX 607990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 5.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFG 6079905.5 "€337.87
Tarjouspyyntö
JOBOX 609990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 2.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFH 6099902.5 "€322.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 611990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 5.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFJ 6119905.5 "€372.27
Tarjouspyyntö
JOBOX 616990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 10 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFK 61699010 "€355.05
Tarjouspyyntö
JOBOX 617990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 10 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFL 61799010 "€355.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 610990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 4.5 tuumaa, valkoinen, teräs
€440.17 / yksikkö