START INTERNATIONAL LAP65-sarja, kädessä pidettävät applikaattorit


Suodattaa
Väri: Beige , Ytimen koko: 1" , Korkeus: 4" , Tarran pituus: 0.78 - 2.36 " , Pituus: 9" , Materiaali: Muovi , Max. Linjan leveys: 1.2 " , Max. Rullaa ulkohalkaisija: 3.93 " , Min. Ytimen koko: 1" , Min. Linjan leveys: 0.75 "
TyyliMalliLiner Leveys KapasiteettiHinta (ei alv)
A
LAP6510-30
-€316.43
Tarjouspyyntö
B
LAP65-30
0.75 - 1.2 "€228.39
C
LAP65-60
1 - 2.36 "€264.35
D
LAP65-100
2.15 - 3.96 "€282.88

LAP65-sarja, kädessä pidettävät applikaattorit

  • Maks. Tarran pituus (2-3 / 8 "(60 mm))
  • Maks. Tarran leveys (3-27 / 32 "(98 mm))
  • Maks. Rulla Dia. (3-15 / 16 "(100mm))
  • Pienin Ydin Dia. (1 "(25mm))

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?