JOBOX 606990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 4.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFF

JOBOX 606990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 4.5 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GFF Malli: 606990
€318.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän laatikko
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4.5 "
Pituus21.875 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys16.875 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 606990 vaihtolaatikko on suunniteltu sopimaan merkin pyöriviin työpenkkeihin. Tämä laatikko on 4-1/2 tuumaa syvä ja valmistettu 18 gaugen teräksestä.

Ominaisuudet:

  • Etupuolella on reunanauhallinen muotoilu helppoa asennusta varten.
  • Tämän pehmeästi sulkeutuvan laatikon kuulalaakeroitu liukumekanismi varmistaa sujuvan toiminnan ja suuren kantavuuden.

Yhteensopivat lisävarusteet:

JOBOX 675 & 676 rullaavat työpöydät: Näiden penkkien kulmiin on hitsattu kulmat, jotka lisäävät lujuutta ja vakautta jokaiselle liitokselle. Niissä on 2 kiinteää ja 2 lukittavaa kääntyvää pyörää.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on näiden pyörivien työpenkkien laatikoiden kapasiteetti?

A. JOBOXin rullaavat työpöydät on rakennettu kiinnitetyillä ja hitsatuilla saranoilla rakenteen eheyden varmistamiseksi. Jokaisen laatikon kantavuus on 75 lb.

K. Voitko vaihtaa vanhojen kaappien laatikostot?

V. Vanhojen osien vaihtaminen kuulalaakeroituihin laitteistoihin on yksinkertaisin tapa asentaa uusia laatikon liukukappaleita. Vanhojen laatikkolaatikoiden muokkaaminen voi olla monimutkainen prosessi, joten on aina parempi tilata uusia laatikoita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
JOBOX 610990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 4.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AF4ULM 9KEH2 6109904.5 "€440.17
JOBOX 605990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 2.5 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GFE 6059902.5 "€296.98
Tarjouspyyntö
JOBOX 607990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 5.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFG 6079905.5 "€337.87
Tarjouspyyntö
JOBOX 609990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 2.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFH 6099902.5 "€322.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 611990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 5.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFJ 6119905.5 "€372.27
Tarjouspyyntö
JOBOX 616990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 10 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFK 61699010 "€355.05
Tarjouspyyntö
JOBOX 617990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 10 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFL 61799010 "€355.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 606990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 4.5 tuumaa, valkoinen, teräs
€318.47 / yksikkö