JOBOX 675990 Pyörivä työpenkki, 2 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 38.5 tuumaa, koko, ruskea, teräs | AF4FBC 8UMP7

JOBOX 675990 Pyörivä työpenkki, 2 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 38.5 tuumaa, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AF4FBC Malli: 675990Ristiviite: 8UMP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,794.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan siirrettävä työpöytä
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppiKiinteä, lukittava
VäriKirkas
Laatikon kapasiteetti75 lb
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ga. Yläosa, alaosa ja runko, 16 ga. Ovet
Kahvan tyyppiHeavy Duty Push
Korkeus38.5 "
Pituus43.375 "
LukitusjärjestelmäRiippulukon kotelo ja käsikäyttöinen salvan vapautus
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
PakkausAaltopahvi ja lava
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti21.7 cu. ft.
Leveys26.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 675990 siirrettävä työpöytä on ihanteellinen työkalujen, laitteiden ja suojavaatteiden säilyttämiseen auto- ja sähköhuolto- ja rakennussovelluksissa. Tämän säilytyslaatikon yläosaa voidaan käyttää työkappaleiden käsittelyyn korjaus- ja valmistustehtävissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 2 kiinteän pyörän ja 2 kääntyvän pyörän yhdistelmä työmaalla siirrettävyyttä varten, ja siinä on sisäänrakennetut säilytyslaatikot pienten osien ja lisävarusteiden säilyttämistä varten erikseen.
  • Sen ovissa on pystysuora säilytystila voiteluaine- ja maalitölkkien, pullojen ja taskulamppujen säilyttämistä varten.
  • Siinä on kuulalaakeroidut liukulaatikot sujuvan toiminnan takaamiseksi, ja siinä on hitsatut ja kiinnitetyt saranat, jotka suojaavat murtumiselta.
  • Siinä on täysin säädettävät sisätilat, jotka lisäävät säilytystä.
  • Sen laatikoissa on 18 gaugen teräsrakenne, joka estää taipumisen / muodonmuutoksen raskaan kuormituksen aikana.
  • Siinä on hitsatut kulmat, jotka siirtävät kuorman tehokkaasti työpöydän ylhäältä ja keskeltä alustalle.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • JOBOX säädettävät hyllyt: Nämä säädettävät hyllyt voidaan asentaa tähän työpöytään pienten osien ja tarvikkeiden säilyttämistä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä JOBOX 675990 työpöytä ohjattavissa ahtaissa kulmissa?

V. Tässä työpöydässä on 2 kääntyvää pyörää, jotka mahdollistavat ohjattavuuden ahtaissa kulmissa.

K. Onko tämä JOBOX 675990 -työpöytä vedenkestävä?

V. Tämä työpöytä on jauhemaalattu maksimaalisen suojan ankaria teollisuusolosuhteita ja kosteaa ympäristöä vastaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliLukitusjärjestelmäHinta
JOBOX 676990 Pyörivä työpenkki, 4 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 38.5 tuumaa, koko, ruskea, teräs | AF2WBM 6YG42 67699043.375 "26.88 "38.5 "RuskeaTeräsRiippulukon kotelo ja käsikäyttöinen salvan vapautus€2,912.42
JOBOX 678990 Pyörivä työpenkki, 6 laatikkoa, 49.375 x 26.875 x 40.625 tuumaa, koko, ruskea, teräs | AF2WBN 6YG43 67899049.38 "26.88 "40.63 "RuskeaTeräsRiippulukon kotelo ja käsikäyttöinen salvan vapautus€4,022.80
JOBOX 677990 vierivä työpenkki, 6 tuuman pyörä, 49.375 x 26.875 x 40.62 tuuman koko, ruskea, teräs | AF4DNZ 8RT51 67799049.38 "26.88 "40.63 "KirkasTeräsRiippulukkokotelo€2,833.61
JOBOX 675996 Pyörivä työpenkki, 2 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 40.5 tuumaa, koko, ruskea, teräs | CM9GFP 67599643.375 "26.88 "40.5 "RuskeaTeräs-€2,758.66
Tarjouspyyntö
JOBOX 676996 Pyörivä työpenkki, 4 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 40.5 tuumaa, koko, ruskea, teräs | CM9GFQ 67699643.375 "26.88 "40.5 "RuskeaTeräs-€3,152.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 675990 Pyörivä työpenkki, 2 laatikkoa, 43.375 x 26.875 x 38.5 tuumaa, ruskea, teräs
€2,794.46 / yksikkö