A Tukkeutumista estävä suojapanta: Ei , Pidätetty nykyinen: Kyllä , Halkaisija: 55mm , Korkeus: 60.9 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Hygieeninen hyväksyntä: Ei , Asennus: Ylhäältä , Asennussyvyys: 19.4 mm , Asennusaukko: 22.3 mm , IP-luokitus: IP65 , Max. Varastointilämpötila: 85 astetta C , Min. Käyttölämpötila: -30 astetta C , Min. Varastointilämpötila: -50 astetta C , Asennustyyppi: Kiinnitysmutteri , Käyttösuojapanta: Ei , Koko: 32 mm x 60.9 mm , Pähkinöiden vääntömomentti: 2.2 Nm , Avauslaite: Pyörivä vapautus vasen/oikea