JOBOX 617990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 10 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFL

JOBOX 617990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 10 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GFL Malli: 617990
€355.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän laatikko
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus10 "
Pituus21.875 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys16.875 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Vaihtolaatikko JOBOX 617990 asennetaan jälkikäteen olemassa oleviin pyöriviin työpenkkeihin (jo käytössä), kun laatikot ovat vaurioituneet, puuttuvat tai tarvitsevat päivitystä.

Ominaisuudet:

  • Tässä laitteessa on 18 gaugen teräsrakenne, joka takaa rakenteen lujuuden ja kestävyyden.
  • Sen mukana tulee kuulalaakeroidut luistot, jotka takaavat sujuvan ja hiljaisen toiminnan (avaaminen/sulkeminen) ja mahdollistavat helpon pääsyn sisältöön.
  • Tämä laite on täysin koottu ja voidaan asentaa suoraan työpöydälle.
  • Siinä on myös viimeistellyt sivut, selkä ja pohjat, joissa on valkoinen jauhemaalaus lisäämään sitkeyttä ja esteettistä ulkonäköä.
  • Tämä 10 tuuman laatikko kestää jopa 75 lb:n kuormat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
JOBOX 610990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 4.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AF4ULM 9KEH2 6109904.5 "€440.17
JOBOX 605990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 2.5 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GFE 6059902.5 "€296.98
Tarjouspyyntö
JOBOX 606990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 4.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFF 6069904.5 "€318.47
Tarjouspyyntö
JOBOX 607990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 5.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFG 6079905.5 "€337.87
Tarjouspyyntö
JOBOX 609990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 2.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFH 6099902.5 "€322.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 611990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 5.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFJ 6119905.5 "€372.27
Tarjouspyyntö
JOBOX 616990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 10 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFK 61699010 "€355.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 617990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 10 tuumaa, valkoinen, teräs
€355.05 / yksikkö