JOBOX 607990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 5.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFG

JOBOX 607990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 5.5 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GFG Malli: 607990
€337.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän laatikko
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus5.5 "
Pituus21.875 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys16.875 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 607990 -vaihtolaatikon korkeus on 5-1/2 tuumaa ja se on valmistettu 18 gaugen teräksestä. Tämä laatikko on suunniteltu sopimaan pyöriville työpenkeille.

Ominaisuudet:

  • Yksikön etupuolella on reunanauhallinen muotoilu helppoa asennusta varten.
  • Tässä pehmeästi sulkeutuvassa laatikossa on kuulalaakeroitu liukumekanismi sujuvan toiminnan ja suuren kantavuuden takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • JOBOX 675 & 676 Rullaavat työpöydät: Näissä penkeissä on hitsatut kulmakivet, jotka lisäävät voimaa ja tukea jokaiselle liitokselle. Niissä on 2 kiinteää ja 2 lukittavaa kääntyvää pyörää.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on näiden pyörivien työpöytälaatikoiden säilytyskapasiteetti?

A. JOBOX-työpöytälaatikoiden kantavuus on 75 lb.

K. Voitko vaihtaa vanhojen kaappien laatikostot?

V. Vanhojen osien vaihtaminen kuulalaakeroituihin laitteistoihin on yksinkertaisin tapa asentaa uusia laatikon liukukappaleita. Vanhojen laatikkolaatikoiden muokkaaminen voi olla monimutkainen prosessi, joten on aina parempi tilata uusia laatikoita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
JOBOX 610990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 4.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AF4ULM 9KEH2 6109904.5 "€440.17
JOBOX 605990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 2.5 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GFE 6059902.5 "€296.98
Tarjouspyyntö
JOBOX 606990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 4.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFF 6069904.5 "€318.47
Tarjouspyyntö
JOBOX 609990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 2.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFH 6099902.5 "€322.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 611990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 5.5 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFJ 6119905.5 "€372.27
Tarjouspyyntö
JOBOX 616990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 10 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFK 61699010 "€355.05
Tarjouspyyntö
JOBOX 617990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 10 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GFL 61799010 "€355.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 607990 Vaihtolaatikko, 21.875 x 16.875 x 5.5 tuumaa, valkoinen, teräs
€337.87 / yksikkö