JOBOX 2-688990-01 Piano Box, lyhyt, 60 x 31 x 39 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHX

JOBOX 2-688990-01 Piano Box, lyhyt, 60 x 31 x 39 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GHX Malli: 2-688990-01
€2,073.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan pianolaatikko
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuEi
Kahva mukanaKyllä
Korkeus39 "
Pituus60 "
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti36.5 cu. ft.
Leveys31 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 2-688990-01 Site-Vault lyhyt pianolaatikko on tarkoitettu työkalujen kokoamiseen, kiinnittämiseen ja varastointiin ulko- ja sisätyömailla.

Ominaisuudet:

  • Jobox 2-688990-01 Site-Vault lyhyessä pianolaatikossa on EZ-Loader 4-suuntaiset liukukannattimet, jotka mahdollistavat trukin lastauksen kaikilta puolilta.
  • Siinä on ergonomiset nostokahvat, jotka on sijoitettu syviin syvennyksiin, jotta vältetään rystysten puristuminen ja kahvojen kuluminen.
  • Siinä on 3 sisäänrakennettua sivuseinälaatikkoa helpon pääsyn ja järjestelmällisen säilytyksen takaamiseksi.
  • Siinä on patentoitu Site-Vault-turvajärjestelmä, jossa on 3 lukituspistettä ja heijastava oranssi lukkoilmaisin, joka näyttää, kun laatikko on lukittu/avataan.
  • Siinä on 4 tuuman jäykät sivuseinät, jotka kestävät tuulen aiheuttamaa sadetta ja vääntötangon sisäänmurtoa, mikä takaa pitkäkestoisen lujuuden ja suojan.
  • Siinä on myös sisäänrakennettu ovisäilytys koukuilla ja lastiverkoilla sadevarusteiden, valjaiden ja takkien säilyttämiseen.
  • Siinä on lyhyeksi muotoiltu alempi etupaneeli, joka on kestävä ja tarjoaa mukavan lastauksen/purkamisen.
  • Siinä on kestävä viistoreunainen kansi, joka poistaa terävät etukannen kulmat ja parantaa kannen kestävyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ovat EZ-Loaderin liukutuet?

V. Nämä luistotuet ladataan tai puretaan helposti perävaunujen, kuorma-autojen tai laiturien miltä tahansa puolelta. Nämä yksiosaiset 7 gaugen teräksiset liukukannattimet vahvistavat laatikon pohjaa raskaampia kuormia varten.

K. Kuinka upotetut kahvat toimivat?

V. Kahvan erityisen korkeat ja syvät syvennykset estävät käyttäjän sormien puristuksiin jäämisen ja estävät myös kahvan vahingoittumisen.

K. Mikä on tämän Jobox 2-688990-01 Site-Vaultin kokonaistallennuskapasiteetti?

A. Jobox 2-688990-01 Site-Vault tarjoaa 36.5 kuutiojalan tallennuskapasiteetin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriHinta
JOBOX 2-681990-01 Piano Box, 47.9 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHR 2-681990-0147.9 "31 "51 "Lukittava39.1 cu. ft.Ruskea€2,175.94
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-682990-01 Piano Box, 60 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHT 2-682990-0160 "31 "51 "Lukittava48.9 cu. ft.Ruskea€2,175.94
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-683990-01 Piano Box, Drop Edessä, 60 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHU 2-683990-0160 "31 "51 "Lukittava48.9 cu. ft.Ruskea€2,831.95
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-684990-01 Piano Box, Drop Edessä, koko 74 x 31 x 51 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GHV 2-684990-0174 "31 "51 "Lukittava60.3 cu. ft.Ruskea€3,459.71
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-685990-01 Piano Box, 74 x 35 x 64 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHW 2-685990-0174 "35 "64 "Lukittava87.4 cu. ft.Ruskea€3,342.63
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-689990-01 Piano Box, 74 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHY 2-689990-0174 "31 "51 "Lukittava60.3 cu. ft.Ruskea€2,694.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 2-688990-01 Piano Box, lyhyt, 60 x 31 x 39 tuumaa, ruskea, teräs
€2,073.01 / yksikkö