JOBOX 2-682990-01 Piano Box, 60 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHT

JOBOX 2-682990-01 Piano Box, koko 60 x 31 x 51 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GHT Malli: 2-682990-01
€2,175.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan pianolaatikko
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuEi
Kahva mukanaKyllä
Korkeus51 "
Pituus60 "
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti48.9 cu. ft.
Leveys31 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 2-682990-01 Site-Vault arkku tarjoaa kätevän säilytysratkaisun työkaluille, tarvikkeille ja materiaaleille. Sen luja ylähylly kestää jopa 1000 lb:n kuorman.

Ominaisuudet:

  • Tässä laitteessa on 4 tuuman muotoillut sivuseinät, jotka kestävät tuulen aiheuttamaa sadetta ja vääntöpalkkien murtautumista.
  • Muotoiltu alempi etupaneeli mahdollistaa helpon lastauksen ja purkamisen.
  • Kestävä viistoreunainen kansi poistaa terävät etukannen kulmat ja parantaa kannen lujuutta.
  • Parannetut kaasujousikiinnikkeet mahdollistavat oven helpon avaamisen.
  • Laitteessa on integroitu sivuseinän säilytyslokero, joka voidaan lukita riippulukolla henkilökohtaisille tavaroille.
  • Tässä laitteessa on sisäänrakennetut sivuseinämälaatikot, jotka helpottavat pääsyä ja järjestäytynyttä säilytystä.
  • Ergonomiset nostokahvat on sijoitettu syviin syvennyksiin käsien ja kahvojen vahingoittumisen estämiseksi.
  • EZ-Loader 4-suuntaiset liukukannattimet mahdollistavat trukkien kuorman mistä tahansa puolelta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • JOBOX 6 tuuman pyöräsarjat: Nämä pyörät eivät koskaan puhjeta tai mene tyhjäksi. Niissä on kumipintarakenne pidon pitoon pinnoilla. JOBOX-arkuissa on liukukiskot, jotka mahdollistavat helpon liikkumisen näiden pyörien kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriHinta
JOBOX 2-681990-01 Piano Box, 47.9 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHR 2-681990-0147.9 "31 "51 "Lukittava39.1 cu. ft.Ruskea€2,175.94
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-683990-01 Piano Box, Drop Edessä, 60 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHU 2-683990-0160 "31 "51 "Lukittava48.9 cu. ft.Ruskea€2,831.95
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-684990-01 Piano Box, Drop Edessä, koko 74 x 31 x 51 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GHV 2-684990-0174 "31 "51 "Lukittava60.3 cu. ft.Ruskea€3,459.71
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-685990-01 Piano Box, 74 x 35 x 64 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHW 2-685990-0174 "35 "64 "Lukittava87.4 cu. ft.Ruskea€3,342.63
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-688990-01 Piano Box, lyhyt, 60 x 31 x 39 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHX 2-688990-0160 "31 "39 "Lukittava36.5 cu. ft.Ruskea€2,073.01
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-689990-01 Piano Box, 74 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHY 2-689990-0174 "31 "51 "Lukittava60.3 cu. ft.Ruskea€2,694.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 2-682990-01 Piano Box, koko 60 x 31 x 51 tuumaa, ruskea, teräs
€2,175.94 / yksikkö